種類固定型
直径(Φmm)110
付属品固定用小ねじ(M4×25)2本
色シルバー
型丸型
種類自在型
角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本
色シルバー
型角型
種類固定型
ねじの呼びC39
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様
種類2コ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
用途カバープレート
用途フロアプレート自在型用
材質鋼鉄製
付属品保護用キャップ付
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)
種別ブランク・1コ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
フロアプレートの補修交換用です。
種別フロアプレート用
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(g)110
呼びC75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様●長さ(mm):500●幅(mm):330●高さ(mm):223●原産国:日本●コード番号:158-0026
アズワン品番67-9188-69
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用
付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大 電源2口、映像2口、電話2口、LAN口が引き出せます。床仕上げ高さ110mm以上の床面におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
仕様●幅(mm):137●長さ(mm):137●厚さ(mm):33.1●色:ブラウン(バーチ)●高さ(mm):40●コード番号:159-5744
アズワン品番67-9189-94
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです
用途床用配線器具
材質鋼板製
ねじピッチ(mm)59
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
プレートモダンプレート
用途電線管工事用
仕様ねじ止め固定仕様、テレビ用・電話・情報電源共用
種類1コ用
板厚t(mm)2
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
材質樹脂製
適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000
セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本
材質鋼板製
高さ(mm)(床仕上)50以上
パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V
種別アース付1コ口
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク
種別1コ口(取付枠付)
関連キーワード
1
2
次へ