20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm)56 タイプ露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。 カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。 ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。 同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。
仕様露出取付形 幅(mm)60 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃)70(1時間放置) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小) 収縮温度130° 収縮率(%)径:約50/長さ:3~10 特性防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)