22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器
コンパクトなアルカリのエントリーモデル 胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。 アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。 胃もたれや胃の不快感をやわらげる 胃腸の働きを助けお通じを良好に コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。 胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。 吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。 機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付) 付属品水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液 質量(kg)約1.8(満水時:約2.1) 消費電力(W)約48(待機時:約0.4) 定格電圧(V)交流100 50-60Hz 交換目安約1年間(1日15L使用時) 電源コード(m)約2 ホース長さ(m)給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7 浄水能力遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):● 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.1×17.8×8.6 水質3つの水 電極3枚 ろ過流量2.5L/分(水圧100kPaの時) 使用水温(℃)35未満(水切換レバーは80未満) 水圧本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00082000 定格電流(A)(50/60Hz)1 吐水量(L/min)2.0(水圧100kPaの時) 電解電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式 材質(ろ材)不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。 適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40 交換目安約4か月(1日10L使用時) 入数3個
1セット(3本)
9,998 税込10,998
欠品中


整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数1個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)還元水素水生成器
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動) 消費電力(W)約270(待機時:約0.7) 定格交流100V 3.5A 50-60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142 本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9) 水質生成:8つの水 アズワン品番63-1281-94 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000 一般的名称連続式電解水生成器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg)13(満水時34) ろ過材の種類カートリッジ式 配管口径25mm(フランジ式) ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷


ナショナル(National)ブランド。食器洗い乾燥機とアルカリイオン整水器を、一つの分岐水栓で接続する場合に必要なアタッチメント(二分岐コック)です。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×60
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


その他遊離残留塩素・濁り除去 交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。 適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マジックテープとバックルで装着が簡単です。 とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷