用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
仕様●長さ(mm):275●幅(mm):130●高さ(mm):90●原産国:日本●コード番号:157-6779
アズワン品番67-9196-88
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
材質鋼板(t=1.4)
プレートラウンド
仕様絶縁枠付・プレート付
色マットホワイト
プレート形状スイッチ+コンセント×2用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状(2連用)(取付枠付)
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
耐久性(アンモニアガス)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60
耐電圧(V)1250(1分間)
C型
用途石膏ボード用
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)15/20
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2495
種別金属枠+プレート
長さ(mm)約120
幅(mm)約70
色ホワイト
タイププレート付
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
種別金属枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コンセント個数3
アドバンスシリーズ
仕様金属枠
種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
使用場所屋内
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
適合本体HEW8152E、LGWC45552、HWC6552531他
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
埋込取付枠(20P)
仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入
アズワン品番65-6678-76
1箱(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質鋼板
タイプミニ埋込取付枠
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ