耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本
タイプWO
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。
材質(ビード)スチ-ル
推奨内圧(kPa)300
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。
ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。
ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。
タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。
タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。
バルブ形式英式
色ブラック
タイプWO
溝深で長寿命。
リム打ちパンク防止抑制機能付き。
トレッドパターンに横滑り防止機能採用。
ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適
セット内容タイヤ1本
色ブラック
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。
ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。
もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。
タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/O
セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本
材質(ビード)スチール
色ブラック
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい
仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790~955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149~185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。
乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。
用途お仕事等
仕様チェンジ:内装3段
質量(kg)34.3
色シャイニーシルバー
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ24
充電時間(時間)約4.5
適応身長(cm)142以上
サドルの高さ(mm)745~890
走行距離(km)パワー:約46/オートマチック:約55/ロング:約81
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。
用途お仕事等
仕様チェンジ:内装3段
質量(kg)35.4
色シャイニーシルバー
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ26
充電時間(時間)約4.5
適応身長(cm)145以上
サドルの高さ(mm)765~910
走行距離(km)パワー:約46/オートマチック:約55/ロング:約81
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1870
全幅(mm)580
ハンドル高さ(mm)985~1025
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.5
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約5.0
適応身長(cm)(目安)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)26.6(バッテリ含)
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
全長(mm)1865
全幅(mm)585
ハンドル高さ(mm)995-1030
バッテリーリチウムイオン
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26
適応身長(cm)乗車:(目安)147以上
サドルの高さ(mm)780-960(最低地上高~最高地上高)
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
変速段数内装3段
総質量(kg)27.1(バッテリーを含む)
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:26×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):141以上●乗車適応身長(目安)(cm):141以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.6●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.6●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1885
質量(kg)28.6、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)1025-1070
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ26
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)745~895、(最低地上高~最高地上高):745~895
軸間距離(mm)1180
待機時消費電力(W)約0.5
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.8、【総車両】26.8(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様幼児1人同乗可能
質量(kg)26.8
対応チェンジ:内装3段
充電時間約5.0時間
バッテリー容量(Ah)16
タイヤサイズ26
高さ(cm)サドル:74.0~86.5(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)141以上
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5
消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975-1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ074Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710-860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)202
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020~1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.3、【総車両】27.3(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1775
質量(kg)バッテリー:約2.1、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)975~1020
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY578B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ24×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)138以上
サドルの高さ(mm)710~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1120
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約44(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】121.6、【総車両】26.6(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)303
『自転車カバー』は、あなたの大切な愛車を様々な外部の脅威から守り、その寿命を延ばすための必須アイテムです。自転車をスッポリおおうことで、雨風、紫外線、ホコリなど、屋外で自転車を保管する際に避けられないこれらの要素から自転車を保護し、常に清潔で美しい状態を保つことができます。雨水を弾き、自転車本体が濡れるのを防ぎます。ホコリや汚れから自転車を守り、掃除の手間を軽減します。冬場、カバーをかけることで自転車の冷え込みを軽減し、タイヤの空気圧の低下を防ぐ効果も期待できます。
用途ベランダや駐輪場など、特に長期間において屋外で自転車を保管する場合に。
セット内容1冊1枚入り×60冊
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)1795
質量(kg)28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
フレームU形
ハンドル高さ(mm)985-1030
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ24
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)1135
待機時消費電力(W)約0.5
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
快適装備が満載のロングセラーモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス27)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式
全長(mm)1875
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1.0
消費電力(W)充電器:約140、(待機)約0.5
全幅(mm)580
適合規格BAA
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドル高さ(mm)1020-1065
速度補助速度範囲:24km/h未満
許容積載荷重(kg)95
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY594B02(ブラック))
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z スタンド型
タイヤサイズ26×1 3/8 WO
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740-890
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1165
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約59(アシストモード:「パワー」使用時)
変速段数内装3段シフト
総質量(kg)【最大】122.7、【総車両】27.7(バッテリーを含む)
バッテリー容量(Wh)404
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1620×全幅580×サドル高さ780-940
変速機内装3段シマノグリップシフト
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ20×2.125 HE
適応身長(cm)149-181
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1880
サイズ27型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75
総質量(kg)30.2
変速方式:内装5段シマノグリップシフト
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●搭載バッテリー:14cells●盗難防止装置:後輪サークル錠
サイズ26型
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)26.5
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860
サイズ24型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)138以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.3
毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池
寸法(mm)全長1875×全幅580×サドル高740-890
サイズ26型
充電時間約5.0時間
適応身長(cm)141以上
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)29.2
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)147以上
サドルの高さ(mm)780~960
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.6
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1775
サイズ24型
全幅(mm)580
適合規格BAA
ハンドル高さ(mm)975~1020
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約4.0
適応身長(cm)138以上
ロック盗難防止装置:後輪サークル錠
サドルの高さ(mm)710~860
走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.1
関連キーワード
1
2
3
次へ