43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合木造 材質アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付ける床材の厚みが60mm超120mm以下の場合に使用します。
適合床厚60mm超120mm以下の床材に対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
1枚
9,898 税込10,888
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ) サテンシルバー色(塗装) 梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用 極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付2コ口 シルバー 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WARLONワーロンMPSプレート
エコ商品
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。 材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂 仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い タイプワーロンMPSプレートシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ。検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)
仕様●接点構成:SPDT●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 mA @ 5 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:756-1533 アズワン品番65-7818-85
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070 仕上樹脂化粧シート 関連資料施工のポイント(1.59MB)
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070 仕上樹脂化粧シート 関連資料施工のポイント(1.59MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 質量(kg)22 対応チェンジ:内装3段 充電時間約3.0時間 バッテリー容量(Ah)8 タイヤサイズ20 高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高) 適応身長(cm)乗車:(目安)149~181 走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
1台
132,900 税込146,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400(380)×2070 仕上樹脂化粧シート 関連資料施工のポイント(1.59MB)
1セット
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関収納箱 付属品可動棚(樹脂製)×9、固定棚×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070 仕上樹脂化粧シート 関連資料施工のポイント(1.59MB)
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 種類浴室用 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウッドワン片開きドア B-DK
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WARLONワーロンプレート
エコ商品
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙 仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定 タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ 紫外線遮断率(%)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALカプリスエッジ 250g
<ボディ>オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長くデザインされたボディ形状。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールを発生します。 <ラウンドアイ>ラウンドアイ採用によりダート方向がイレギュラーに変化し変則的な動きで魚を誘います。また、立ち上がりの引き抵抗を軽減し、軽快な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。
用途キレ込むような高速ダートとスローフォールで喰わせる薄型カプリス。 オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長いデザインされた「カプリスエッジ」。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールが特徴です。 ダートとフォールでアクションの緩急(速度の差)を大きくつけることができるので、ただ速いだけや遅いだけの単調なアクションには反応しない渋いブリ・メジロや、タチウオ、サワラ、根魚等に対して非常に有効です。 開発てすとでは、好条件下ではもちろん、同船者の操作する他のジグには反応がないような渋い状況下でも幾度となく釣果を上げ、実力を証明してきました。 <高速ダートアクション>ごく軽い力のジャークで鋭くキレ込むような速いダートアクションを発生。また、ラインアイにラウンド形状を採用することでダート方向がイレギュラーへ変化し変則的な動きで魚を誘います。ダート幅は入力に応じてショート~ロングまで調節可能なので、状況や対象魚に応じて幅広い誘いを演出可能です。 <喰わせのスローフォール>ダート~一瞬の静止の後、「ピラピラピラ」とした動きを伴うスローフォールを発生。魚にとって魅惑的、かつ極めて喰いやすいフォールアクションを実現しました。 全長(cm)17.1 対象<ブリ>基本はフロントのみにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)をセット。もしそれでバレるようであれば、リアにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)を追加します。強度が欲しいので他の対象魚を狙う場合よりもワンランク大きめで軸も太めなフックを選択しますが、喰いが極端に浅い場合などは刺さりの良さを優先して2/0、もしくはそれ以下のフックを選択する場合もあります。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 <サワラ>リア、フロントに長めのツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)をセットします。長さの目安はボディに沿わせた時に半分より下に針先がくる程度です。アシストラインを長めにすることで、リーダー(フロロカーボンライン)を歯からなるべく遠ざけてラインブレイクを少なくすることができます。また、吸い込む力の弱い魚なので、口の中に限らず口の外側にも積極的に絡め掛けていくためのセッティングでもあります。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <タチウオ>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアには自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットします。自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットすることにより、口を使った個体だけでなく、ジグのそばまで見に来ただけの個体までも狙っていくことができます。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <根魚>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアにはトレブルフックをセットします。また、アピール力を高めるため、タコベイト等をセットすることもよくあります。その際のイメージは、餌(タコベイト)を捕食中の小さなカサゴ(ジグ)。周囲の大きな根魚は、餌を横取りしようと飛び掛かってきます。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 自重(g)250
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALロイヤルフラッシュ
ストレートリトリーブ・デッドスティッキング・トゥイッチ&フラッシュ
用途多連系ビッグベイトの切り札、ロイヤルフラッシュ。 大きな動き、強波動ハイサウンド&ハイアピールなビッグベイトと大きく趣を異にする多連系ビッグベイト「ロイヤルフラッシュ」。 そのアクションは、基本的に頭を振らず、ロールを排除しただけでなくスローでは極めてナチュラルにウネウネと泳ぎ、特にテール部の動きが強調されます。そして、段々とスピードアップするにつれ、よりタイトになり、従来のビッグベイトではあり得なかったハイピッチな振動が得られます。 そして、その動きはリアルベイトフィッシュそのもの。また、デッドスティック時における極めてナチュラルな動きは、スレたバス、深いレンジ、離れた場所からも、たまらなくバスをアトラクトします。 また、フラットサイド面を活かしたフラッシングは、リトリーブスピードを上げた時のエスケープアクションや、トゥイッチでのヒラ打ち時のバイトトリガーとなります。 追わせるだけでなく、突然「ドンッ!」と出る強烈なビッグバイト。充来のビッグベイトで獲れなかったバスを獲る。別流派。多連系ビッグベイトの切り札。ロイヤルフラッシュ。 タイプフローティング 全長(cm)16 自重(g)60 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#4<フックアイ>フロント:#4・リア:#4 フックサイズフロント:#1・リア:#1 推奨タックルRod:ヘビーアクション以上のベイトロッド Line:フロロカーボン20~30lb. or ナイロン20~30lb. 潜行レンジ(m)0.0~0.1
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALカプリスエッジ 100g
<ボディ>オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長くデザインされたボディ形状。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールを発生します。 <ラウンドアイ>ラウンドアイ採用によりダート方向がイレギュラーに変化し変則的な動きで魚を誘います。また、立ち上がりの引き抵抗を軽減し、軽快な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。
用途キレ込むような高速ダートとスローフォールで喰わせる薄型カプリス。 オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長いデザインされた「カプリスエッジ」。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールが特徴です。 ダートとフォールでアクションの緩急(速度の差)を大きくつけることができるので、ただ速いだけや遅いだけの単調なアクションには反応しない渋いブリ・メジロや、タチウオ、サワラ、根魚等に対して非常に有効です。 開発てすとでは、好条件下ではもちろん、同船者の操作する他のジグには反応がないような渋い状況下でも幾度となく釣果を上げ、実力を証明してきました。 <高速ダートアクション>ごく軽い力のジャークで鋭くキレ込むような速いダートアクションを発生。また、ラインアイにラウンド形状を採用することでダート方向がイレギュラーへ変化し変則的な動きで魚を誘います。ダート幅は入力に応じてショート~ロングまで調節可能なので、状況や対象魚に応じて幅広い誘いを演出可能です。 <喰わせのスローフォール>ダート~一瞬の静止の後、「ピラピラピラ」とした動きを伴うスローフォールを発生。魚にとって魅惑的、かつ極めて喰いやすいフォールアクションを実現しました。 CP01シルバーピンク 全長(cm)12.7 対象<ブリ>基本はフロントのみにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)をセット。もしそれでバレるようであれば、リアにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)を追加します。強度が欲しいので他の対象魚を狙う場合よりもワンランク大きめで軸も太めなフックを選択しますが、喰いが極端に浅い場合などは刺さりの良さを優先して2/0、もしくはそれ以下のフックを選択する場合もあります。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 <サワラ>リア、フロントに長めのツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)をセットします。長さの目安はボディに沿わせた時に半分より下に針先がくる程度です。アシストラインを長めにすることで、リーダー(フロロカーボンライン)を歯からなるべく遠ざけてラインブレイクを少なくすることができます。また、吸い込む力の弱い魚なので、口の中に限らず口の外側にも積極的に絡め掛けていくためのセッティングでもあります。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <タチウオ>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアには自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットします。自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットすることにより、口を使った個体だけでなく、ジグのそばまで見に来ただけの個体までも狙っていくことができます。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <根魚>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアにはトレブルフックをセットします。また、アピール力を高めるため、タコベイト等をセットすることもよくあります。その際のイメージは、餌(タコベイト)を捕食中の小さなカサゴ(ジグ)。周囲の大きな根魚は、餌を横取りしようと飛び掛かってきます。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 自重(g)100
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

日常的に使えるデザイン。アウトドアで活躍する撥水加工を施したローキャップ。 フロントスタイル:フロントにはシンプルな刺繍ロゴをあしらったユニセックスデザイン。 バックスタイル:冒険をテーマにしたB-TRUEスローガンピスネームをベルトにデザイン。ベルトは収納可能。 プラスティックバックルアジャスター:簡単に調整できるバックルタイプのアジャスターを採用。 撥水加工:水を弾き、濡れにくい撥水加工。
サイズフリー 機能撥水
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALカプリスエッジ 320g
<ボディ>オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長くデザインされたボディ形状。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールを発生します。 <ラウンドアイ>ラウンドアイ採用によりダート方向がイレギュラーに変化し変則的な動きで魚を誘います。また、立ち上がりの引き抵抗を軽減し、軽快な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。
用途キレ込むような高速ダートとスローフォールで喰わせる薄型カプリス。 オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長いデザインされた「カプリスエッジ」。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールが特徴です。 ダートとフォールでアクションの緩急(速度の差)を大きくつけることができるので、ただ速いだけや遅いだけの単調なアクションには反応しない渋いブリ・メジロや、タチウオ、サワラ、根魚等に対して非常に有効です。 開発てすとでは、好条件下ではもちろん、同船者の操作する他のジグには反応がないような渋い状況下でも幾度となく釣果を上げ、実力を証明してきました。 <高速ダートアクション>ごく軽い力のジャークで鋭くキレ込むような速いダートアクションを発生。また、ラインアイにラウンド形状を採用することでダート方向がイレギュラーへ変化し変則的な動きで魚を誘います。ダート幅は入力に応じてショート~ロングまで調節可能なので、状況や対象魚に応じて幅広い誘いを演出可能です。 <喰わせのスローフォール>ダート~一瞬の静止の後、「ピラピラピラ」とした動きを伴うスローフォールを発生。魚にとって魅惑的、かつ極めて喰いやすいフォールアクションを実現しました。 全長(cm)18.6 対象<ブリ>基本はフロントのみにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)をセット。もしそれでバレるようであれば、リアにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)を追加します。強度が欲しいので他の対象魚を狙う場合よりもワンランク大きめで軸も太めなフックを選択しますが、喰いが極端に浅い場合などは刺さりの良さを優先して2/0、もしくはそれ以下のフックを選択する場合もあります。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 <サワラ>リア、フロントに長めのツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)をセットします。長さの目安はボディに沿わせた時に半分より下に針先がくる程度です。アシストラインを長めにすることで、リーダー(フロロカーボンライン)を歯からなるべく遠ざけてラインブレイクを少なくすることができます。また、吸い込む力の弱い魚なので、口の中に限らず口の外側にも積極的に絡め掛けていくためのセッティングでもあります。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <タチウオ>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアには自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットします。自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットすることにより、口を使った個体だけでなく、ジグのそばまで見に来ただけの個体までも狙っていくことができます。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <根魚>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアにはトレブルフックをセットします。また、アピール力を高めるため、タコベイト等をセットすることもよくあります。その際のイメージは、餌(タコベイト)を捕食中の小さなカサゴ(ジグ)。周囲の大きな根魚は、餌を横取りしようと飛び掛かってきます。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 自重(g)320
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALカプリスエッジ 130g
<ボディ>オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長くデザインされたボディ形状。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールを発生します。 <ラウンドアイ>ラウンドアイ採用によりダート方向がイレギュラーに変化し変則的な動きで魚を誘います。また、立ち上がりの引き抵抗を軽減し、軽快な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。
用途キレ込むような高速ダートとスローフォールで喰わせる薄型カプリス。 オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長いデザインされた「カプリスエッジ」。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールが特徴です。 ダートとフォールでアクションの緩急(速度の差)を大きくつけることができるので、ただ速いだけや遅いだけの単調なアクションには反応しない渋いブリ・メジロや、タチウオ、サワラ、根魚等に対して非常に有効です。 開発てすとでは、好条件下ではもちろん、同船者の操作する他のジグには反応がないような渋い状況下でも幾度となく釣果を上げ、実力を証明してきました。 <高速ダートアクション>ごく軽い力のジャークで鋭くキレ込むような速いダートアクションを発生。また、ラインアイにラウンド形状を採用することでダート方向がイレギュラーへ変化し変則的な動きで魚を誘います。ダート幅は入力に応じてショート~ロングまで調節可能なので、状況や対象魚に応じて幅広い誘いを演出可能です。 <喰わせのスローフォール>ダート~一瞬の静止の後、「ピラピラピラ」とした動きを伴うスローフォールを発生。魚にとって魅惑的、かつ極めて喰いやすいフォールアクションを実現しました。 全長(cm)13.8 対象<ブリ>基本はフロントのみにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)をセット。もしそれでバレるようであれば、リアにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)を追加します。強度が欲しいので他の対象魚を狙う場合よりもワンランク大きめで軸も太めなフックを選択しますが、喰いが極端に浅い場合などは刺さりの良さを優先して2/0、もしくはそれ以下のフックを選択する場合もあります。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 <サワラ>リア、フロントに長めのツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)をセットします。長さの目安はボディに沿わせた時に半分より下に針先がくる程度です。アシストラインを長めにすることで、リーダー(フロロカーボンライン)を歯からなるべく遠ざけてラインブレイクを少なくすることができます。また、吸い込む力の弱い魚なので、口の中に限らず口の外側にも積極的に絡め掛けていくためのセッティングでもあります。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <タチウオ>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアには自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットします。自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットすることにより、口を使った個体だけでなく、ジグのそばまで見に来ただけの個体までも狙っていくことができます。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <根魚>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアにはトレブルフックをセットします。また、アピール力を高めるため、タコベイト等をセットすることもよくあります。その際のイメージは、餌(タコベイト)を捕食中の小さなカサゴ(ジグ)。周囲の大きな根魚は、餌を横取りしようと飛び掛かってきます。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 自重(g)130
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALカプリスエッジ 180g
<ボディ>オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長くデザインされたボディ形状。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールを発生します。 <ラウンドアイ>ラウンドアイ採用によりダート方向がイレギュラーに変化し変則的な動きで魚を誘います。また、立ち上がりの引き抵抗を軽減し、軽快な操作感を得られます。 <タテアイ>着底時の衝撃によるアイの変形を軽減するだけでなく、テールフックを装着する場合の根掛かりを大幅に減少させる効果があります。
用途キレ込むような高速ダートとスローフォールで喰わせる薄型カプリス。 オリジナル・カプリスと比較して、より薄く長いデザインされた「カプリスエッジ」。キレ込むような高速ダートアクションと、喰わせ能力の高いスローフォールが特徴です。 ダートとフォールでアクションの緩急(速度の差)を大きくつけることができるので、ただ速いだけや遅いだけの単調なアクションには反応しない渋いブリ・メジロや、タチウオ、サワラ、根魚等に対して非常に有効です。 開発てすとでは、好条件下ではもちろん、同船者の操作する他のジグには反応がないような渋い状況下でも幾度となく釣果を上げ、実力を証明してきました。 <高速ダートアクション>ごく軽い力のジャークで鋭くキレ込むような速いダートアクションを発生。また、ラインアイにラウンド形状を採用することでダート方向がイレギュラーへ変化し変則的な動きで魚を誘います。ダート幅は入力に応じてショート~ロングまで調節可能なので、状況や対象魚に応じて幅広い誘いを演出可能です。 <喰わせのスローフォール>ダート~一瞬の静止の後、「ピラピラピラ」とした動きを伴うスローフォールを発生。魚にとって魅惑的、かつ極めて喰いやすいフォールアクションを実現しました。 CP29シルバーピンクゼブラ 全長(cm)15.4 対象<ブリ>基本はフロントのみにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)をセット。もしそれでバレるようであれば、リアにツインアシスト(標準フックサイズ:3/0)を追加します。強度が欲しいので他の対象魚を狙う場合よりもワンランク大きめで軸も太めなフックを選択しますが、喰いが極端に浅い場合などは刺さりの良さを優先して2/0、もしくはそれ以下のフックを選択する場合もあります。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 <サワラ>リア、フロントに長めのツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)をセットします。長さの目安はボディに沿わせた時に半分より下に針先がくる程度です。アシストラインを長めにすることで、リーダー(フロロカーボンライン)を歯からなるべく遠ざけてラインブレイクを少なくすることができます。また、吸い込む力の弱い魚なので、口の中に限らず口の外側にも積極的に絡め掛けていくためのセッティングでもあります。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <タチウオ>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアには自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットします。自作のワイヤーライン付きイカリ針をセットすることにより、口を使った個体だけでなく、ジグのそばまで見に来ただけの個体までも狙っていくことができます。アシストラインの中芯には、ワイヤーラインを選択します。 <根魚>フロントにはツインアシスト(標準フックサイズ:2/0)、リアにはトレブルフックをセットします。また、アピール力を高めるため、タコベイト等をセットすることもよくあります。その際のイメージは、餌(タコベイト)を捕食中の小さなカサゴ(ジグ)。周囲の大きな根魚は、餌を横取りしようと飛び掛かってきます。アシストラインの中芯には、フロロカーボンラインを選択します。 自重(g)180
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス
重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ
用途高感度チューブラトップ搭載のULTIMAX705は、イカメタルゲームのオモリグ専用設計で15号~30号のオモリグが使用可能です。ベーシックなレングスの7.5ftは、幅広くこなせるオールラウンドモデルです。最初の1本に適したバーサタイルモデルです。 その他【PE】0.4~0.6号、【スッテ】15~30号 長さ(inch)5(7feet)
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス
重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ
用途オモリグ40号対応モデルです。潮流が早いエリアにおいてヘビーウエイト~ノーマルウエイトまで幅広く使いこなせる機種です。当モデルはパワータイプでありながらに、繊細なアタリを敏感に捉えるソフトティップと、ブランク全体のパワー配分で高次元なキャスト性能も兼ね備えています。 その他【PE】0.5~0.6号、【スッテ】15~40号 長さ(inch)6(7feet)
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷