厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
適合本体LGBZ3601、LGBZ2601、LGBZ2431、LGBX1449他
1袋(4個)
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
品名炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4)
仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質本体ステンレス
消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410
機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L
色ブラック
仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用
タイプ2升炊き
温度(℃)【保温】約71・73・75
本体質量(kg)約14.4
加熱方式IH
最大消費電力(W)2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4
材質(ボディ)ステンレス
モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
炊飯容量【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合
質量(kg)1.44
品番SR-PGC36
電源(V)単相200
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×344
消費電力(W)(炊飯時)2700、(保温時/安定時)50
コード長さ(m)1.5(アース極付プラグ)
TKG品番9-0692-0101
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
種別キャップ
形状平刃
色ブラック
種類ゴムキャップ
定格電圧(V)250
コンセント形状3P
定格電流(A)30
プラグ形状3P 30A 250V
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合本体LSEB8019K、LSEB8020K、LHR1062HK、LHR1063HZ他
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
質量(kg)13.7
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
定格電圧(V)200
TKG品番9-0691-0201
TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色ステンレス
対象機種WK2103
材質特殊軟質塩ビ
色グレー
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○
付属品しゃもじ,計量カップ
質量(kg)4.2
消費電力(W)炊飯時:約700
機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2
高さ(cm)ふたを開けた時:43.0
消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h
年間消費電力量(kWh/年)50.3
省エネ基準達成率(%)105(2008年)
炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
関連キーワード