「パナソニック電気錠」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型 ブラック タイプ防雨型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプター
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 ブラック 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28 出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間錠駆動時:900mS±100mS 配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%)95 消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他 適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸 仕様シークレットスイッチ EK3822B
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキースイッチ
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)約410 消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210 設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g)約75 配線長50m 使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷


Panasonic(パナソニック)レバーハンドル付電気錠ML型V18
付属品キー3本付 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可) 定格電圧(V)駆動:DC24 定格電流(A)駆動:0.35 寿命20万回以上 設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所) 適合扉厚(mm)33~40
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式 仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質ABS樹脂 形状壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約350 出力移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧AC100V 50/60Hz 桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数1 消費電流待受時4W 最大時:23W 時間設定30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)