206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ裏側の突起に穴あきパネルを吊り下げることが出来ます。
用途雑貨、衣料、食品のパネル表示に。 材質ABS、マグネット、ポリカーボネート 適合厚さ(mm)1~13
1セット(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)47×14×5 付属品テグス10m 材質スチール タイプスタンダードタイプ 耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
99 税込109
翌々日出荷

パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。 材質スチール(SWRM) 種類ウォールフック 材質(ねじ部)スチール(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部)スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ2 0923
1セット(4個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ 寸法(mm)47×14×5 付属品テグス4m 材質スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DENSAN(ジェフコム)天井吊り下げ式アーム
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質鋼材 質量(kg)(VESA75)1.82、(VESA100)2.07 耐荷重(kg)9(最大)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。 仕様Φ5mm穴上2 材質塩ビ(下地白・ポケット部透明) 取付け方法吊り下げ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げるためのテグス等はセットされておりません。
材質コートボール合紙 寸法(cm)30×90
1セット(5枚)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!
用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。 付属品ひも×1(2.6M)取付金具 材質(フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF 透明 高さ(mm)1100 質量(g)522 タイプ組み立て式 奥行(mm)約8 間口(mm)800 パネル厚(mm)3 フィルム寸法(mm)約1100×800 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)木製バー:約25×8×840
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)5(フック1本あたり)
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。 プラスドライバーで簡単に取り外し可能) また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。 ACアダプター、調光用リモコン付属。
用途メニューや案内の展示に。
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280 レンズスポット 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)49400 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.3 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)25300 電球の種類LED
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:155度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175●200V消費効率(Lm/W):176.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×331 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)50600 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)17400 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

ジョイントパーツ壁掛けフックが一体になりセットされています。突起の吊り下げ部を左右上下外側に押し上げロックを解除して2ヵ所操作しますと、ボードとセルカバーがはずれます。
材質フレーム=アルミ、前板(カバー)=ペット樹脂、背板=ハードボード、コーナー=ABS樹脂 厚さ(mm)20 質量(kg)0.45 外寸(mm)308×431 フレーム幅(mm)12.5 ポスター寸法(mm)297×420 EBM品番7461880
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
1袋(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)68 長さ(cm)43.5 角度調整範囲+0/ -25 高さ(cm)115 関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
用途屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。 仕様1時間充電で充電残量50%→約81%(*メーカー調べ*10月後半の晴天時に計測*iphone13)。機種や太陽光の状況により変動いたします。 付属品ケーブル(全長2.5m) 材質ABS樹脂・シリコン・PVC 電源ソーラー発電(最大電圧:DC5V 最大出力:1.2A) 内容本体・変圧器 各1 サイズ(mm)190×25×280
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁 付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に 取付方式吊り下げ 材質アクリル 仕様フチ色両面表示 質量(g)490 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ミニソーラーパネル
コンパクトな折りたたみソーラーパネルです。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどが充電できます。USB-Aポートは2つで、出力電流がわかるディスプレイを搭載しています。防水防塵規格IP65でキャンプやアウトドアのとっさの雨でも安心です。テントやリュック用の吊下げ穴と自立スタンドがあります。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどの充電。※発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。※接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。※低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。※屋外に設置してください。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※USB-A出力ポートは防水キャップがしっかりしまっているかよくご確認ください。
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSP200DB-72-G1-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。 仕様最大直列ヒューズ定格:15 A 寸法(mm)1605×748×3 質量(kg)4.9 電圧(V)最大システム:600DC 最大出力(W)公称200 ケーブル70cm コネクタMC4 コネクタ 開放電圧(V)(公称)23.9(Voc) 取扱説明書(0.97MB) 短絡電流(A)公称10.74(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A 寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm) 質量(kg)2.4 保護等級ジャンクショボックス: IP 67 ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cm コネクタMC4 取扱説明書(0.91MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

RNG-175DB-H-G2-JP フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高柔軟性。 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量。 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション。 Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。 仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A 寸法(mm)1504×673×2 質量(kg)2.8 電圧(V)最大システム:600DC 最大出力(W)公称175 ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極) コネクタMC4 コネクタ 開放電圧(V)(公称)23.9(Voc) 取扱説明書(0.99MB) 短絡電流(A)公称9.5(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)14 長さ(cm)68 角度調整範囲+0 / -25 高さ(cm)177.8 関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供 ブラック 幅(cm)43.5 長さ(cm)68 角度調整範囲+0/-25 高さ(cm)321.8 関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用 セット内容吊金具付 材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
1箱(10枚)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンエイフリーパネル
エコ商品
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用 付属品吊金具 材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール 厚さ(mm)9.2 板面:白 枠の色シルバー グリーン購入法適合
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンエイフリーパネル
エコ商品
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用 付属品吊金具 材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール 厚さ(mm)9.2 白(板面) 枠の色シルバー グリーン購入法適合
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)