675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ライトグレー 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合場所居間 質量(kg)0.8 ブラウン 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21/22 色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理(アタッチメント)メラミン塗装 色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.1 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
17日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.2 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
11日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ライトグレー パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)161×158 質量(kg)0.1 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
欠品中

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷

材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)52 フィルターなし 保護等級IP2X 色(パネル)クリーム パネルフィンガーガードパネル
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0) 寸法(mm)136×134 質量(g)74 フィルター 保護等級IP2X 色(パネル)ベージュ 除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時) パネルフィンガーガードパネル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷


140mmFAN用ブランクパネル 中のプレートを外すと120mmFANが設置可能(140→120mmFAN口径変換プレート) 取り外した中のプレートは120mmFAN用のブランクパネルと、1つの商品で3つの機能を持つユニバーサルプレートです ※画像のファンは製品には含まれません。
付属品取り付けネジ一式 材質亜鉛メッキ鋼板1.5mm厚
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.48 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 図解NoMS413EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.26、MP8030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MS413CA-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.26、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.36、MSA410-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.26、MSA513-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.26、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MK413EA コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品_No.26、MS410EA-2M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.26、MS413EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS410ESL-3M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.26、MS413ESL-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.26、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS513EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.26
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 図解NoMP4120E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MP5020E-6Mコントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品ファンカバー_No.15、MS310ESL-3M コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330EW-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MS313CAS-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330CA-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MP5030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MS313EA-M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.26、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MMB-100 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ファンカバー_No.23、MS313ESL-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330EC-2M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.26、MS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、CSH-94-3 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.26、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.2 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53 開口面積(cm2)171
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.51 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.8/2.2 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)35 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)33.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)34.5/34.5
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様13cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.75 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)150 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)113/117 換気風量(m3/h)(50/60Hz)128/132
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用 ファンプロペラファン 呼び径(Φmm)100
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

120mmFAN用通風穴を塞ぐパネルです。 FANをつけない場合に、ホコリの侵入を防ぎます。
付属品ネジ一式 材質SPCC(鉄板)1.0mm厚 黒色塗装
1個
549 税込604
6日以内出荷



140mmFAN用通風穴を塞ぐパネルです。 FANをつけない場合に、ホコリの侵入を防ぎます。
付属品ネジ一式 材質SPCC(鉄板)1.0mm厚 黒色塗装
1個
639 税込703
当日出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W)1200/650 切替式 本体質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
欠品中