TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,460
税込¥1,606
5日以内出荷
キーイングX
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数3
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,420
税込¥1,562
5日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250(最大)
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263
種別圧着ハウジング
形状メス形状
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
耐電圧AC1000V/1分間
定格電流(A)3(最大)
材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ストレート
パネルマウント不可
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ5240
列数1
端子種別プラグ
難燃性94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無, 有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合ロック有
長さ(mm)10.2
幅(mm)30.69
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)ポリエステル
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品レセプタクルハウジング
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,130
税込¥1,243
5日以内出荷
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可
極数3
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌々日出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
使用温度範囲(℃)-40~+105
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
質量(g)1.072
ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68
極数(最大)3
使用温度範囲(℃)-40~+105
シリーズ1625
ポート数1
列数1
端子種別プラグ
定格電流(A)(最大)5.0
参考/旧型式1625-3P
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント有
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
嵌合キー無
嵌合ロック有
嵌合極性有
1袋(10個)
¥179
税込¥197
6日以内出荷
関連キーワード