1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別圧着ハウジング 形状メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm)1.25 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC250V/1分間 列数1 定格電流(A)1(最大) 材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ライトアングル パネルマウント不可 コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)