333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用 トラスコ品番368-4130 質量(kg)4 寸法L(mm)196~276 寸法H(mm)213 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)148
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品Sカン、丸カン各2個 耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
1パック
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

寸法(mm)47×14×5 付属品テグス10m 材質スチール タイプスタンダードタイプ 耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに 材質ステンレス 直径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)7
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。 材質スチール(SWRM) 種類ウォールフック 材質(ねじ部)スチール(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部)スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ2 0923
1セット(4個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途824-05~08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。 材質ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付) 付属品上下壁面取付金具付、左右吊り金具付 トラスコ品番743-0035 寸法(mm)337×937 質量(g)700
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ 寸法(mm)47×14×5 付属品テグス4m 材質スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付 トラスコ品番321-0430 質量(kg)1.8 寸法L(mm)120~180 寸法H(mm)139 寸法d(mm)26 寸法h2(mm)92
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途パネルに穴を開けて取り付けてください。 材質真鍮 耐荷重(kg)5 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0
1セット
419 税込461
当日出荷

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ裏側の突起に穴あきパネルを吊り下げることが出来ます。
用途雑貨、衣料、食品のパネル表示に。 材質ABS、マグネット、ポリカーボネート 適合厚さ(mm)1~13
1セット(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました。また、スパナの番手も見やすくなっています。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
用途スパナの管理に。 トラスコ品番667-0856 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)55.6 奥行(mm)35 間口(mm)199 最大積載量(kg)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

吊り下げるためのテグス等はセットされておりません。
材質コートボール合紙 寸法(cm)30×90
1セット(5枚)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6078 材質/仕上亜鉛ダイカスト 質量(g)11 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8712-87 ねじ穴(Φmm)3.5
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6088 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0 アズワン品番64-8745-12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宮島化学工業ナイロンテグス
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
用途額、POPボードの吊り紐。防鳥用に
1箱(100巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6086 材質/仕上ステンレス 質量(g)7 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8714-07 ねじ穴(Φmm)3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。 トラスコ品番207-6089 材質/仕上ステンレス 質量(g)23 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ2.5)70 適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5 使用ビス径(mm)3.5 アズワン品番64-8745-13 ねじ穴(Φmm)4.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メイワパーツプラSカン 片閉じ
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質 幅(mm)12.5 全長(mm)22.5 種類Sカン 線径(Φmm)1.3 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1セット(500個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:3.3) 径(Φmm)ポール:54 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 適合チェーン穴の幅が7mmのもの
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質ポリアミド ブラック
1個
45 税込50
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用 仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm 使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.25 透明 タイプヒモ式 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松吉医科器械カテーテルワゴン
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。 傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。 前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付) 付属品フック×15本(5色×各3本) 材質スチール 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)657×485×1645 松吉医科器械コード24-2476-00
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷