1,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134320 トラスコ品番429-2325 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX12
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX06
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX15
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134325 トラスコ品番429-2365 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX19
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX06
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX11
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX12
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX07
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX15
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX05
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX11
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX19
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134326 トラスコ品番429-2348 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX11
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134323 トラスコ品番429-3787 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX07
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134321 トラスコ品番429-2331 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX09
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX09
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX09
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134322 トラスコ品番429-3774 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX05
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX12
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134324 トラスコ品番429-2412 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX05
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134319 トラスコ品番429-2339 材種DS4050 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX15
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SCGX07
エコ商品
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピジョン薬用固形パウダー
エコ商品
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。 あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。 お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。 携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン 有効成分酸化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
399 税込439
当日出荷

大塚刷毛製造ペインターズミット
エコ商品
パイプ類・鉄骨・タンク・フェンスなどの塗装から、自動車の洗浄・ワックスがけや、塗油、パフがけなど広い用途に使用できます。
材質ポリエステル タイプミット型 毛丈(mm)約13 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,888 税込2,077
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)3.00 伸び(%)13 主な用途養生用 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ 素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。 テープ厚さ(mm)0.086 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)34.1 芯径(inch)1
1パック(2巻)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)焚火ディフューザー
エコ商品
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚 質量(g)300 定格5V1A 方式噴霧:超音波式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式強・弱・ゆらぎ 水タンク容量(mL)200 噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートON..09
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)