不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。適合規格「ISO80601-2-61」「ISO10993-5:2009」「ISO 10993-10:2010」
仕様●センサ材質:不織布繊維●ケーブル長:90cm●数量:1箱24枚入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:40kg以上●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
アズワン品番65-9539-42
1箱(24袋)
¥94,980
税込¥104,478
43日以内出荷
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】30kg以上
コード長さ(m)耳/1.5
仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)0.9
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上
仕様【互換メーカー】ネルコア
アズワン品番7-9202-18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人・新生児
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプラップ
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
アズワン品番7-9204-07
適応体重(kg)3未満もしくは30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
TM-1121用SpO2センサ。モニタリング用
仕様●適応機種:TM-1121
アズワン品番65-3866-32
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)210×360
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ耳
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
アズワン品番7-9204-13
適応体重(kg)30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥839
税込¥923
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業
水産・漁業
清掃・サービス業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個
種別TDO-01
寸法(mm)約121×43×24
電源単4乾電池2個(別売)
測定対象気体酸素(O2)
測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)約450
分解能(%)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)5(本体巻取式)
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度±0.5vol%以内
警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス酸素
指先側のファスナー開閉口から、手袋を外さなくても手の状態を観察できます。肌に触れる部分には快適清涼素材を用いていますので、さわやかな肌触りが持続します。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。パルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(80℃まで)
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000
付属品アンテナリード線
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂
タイプハード
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂
タイプハード
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム
タイプソフト
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム
タイプソフト
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード