コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280
寸法F(mm)51
寸法B(mm)最大/370、最小/240
寸法C(mm)最大/130、最小/0
寸法K(mm)57
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
クロウフックにより長さを調整できます。
チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)6(4.2+1.8)
チェーン径(Φmm)6
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
適合パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番EA988DJ-2
質量(kg)2.2
最大開口(mm)100
能力(kg)(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
パレットに対し常に平行につかむことができます。
用途木製パレット専用
エスコ品番EA988DJ-3
材質鉄
寸法(mm)【パレットの隙間】min40
全長(mm)450
質量(kg)5.8
定格荷重(t)【引き出し】1
最大開口(mm)120
1個
¥30,300
税込¥33,330
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として
仕様カムバックル式タイプ
トラスコ品番370-5366
材質ベルト:ポリエステル
質量(kg)0.55
最大使用荷重(t)0.08
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FB-30
材質スチール
全長(mm)200
口の開き(mm)38
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
関連キーワード