132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。 ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。 形状も豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。
材質SPHC-P
1個
698 税込768
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨーロッパ仕様の三本脚でハンドリフター適正に優れる!
型式片面四方差し
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本プラパレット(NPC)NPC 部品 ベースボードBB1100
EXシリーズ用です。 段積時、パレット裏面の脚部での傷防止対策品です。
用途裏面荷傷み防止用ボードに 仕様一パレット当たり3枚セットで使用 トラスコ品番136-2330 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.63 ブラック 外寸(mm)W120×D1100×H20 適合品番EX1110/EX1111
1セット(30個)
28,980 税込31,878
10日以内出荷

コンドーテックパイプ用フタ
角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。
材質SPHC-P
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき 材質(バネ)ステンレス
1セット(250個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。 仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付 トラスコ品番454-1359 ストローク(mm)1315 全高(mm)1961 フォーク高さ(mm)85~1400 バッテリーEB100 フォークスライド外幅(mm)218~578 脚寸法内幅(mm)1200 充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m) 上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37 充電時間(時間)約10 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段)4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ ピッチ(mm)網:50×50 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ仕様の三本脚でハンドリフター適正に優れる!
型式片面四方差し 質量(kg)14.7
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

三甲(サンコー)両面2方差パレット
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
1セット(2枚)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォークリフトの爪が入るので移動に便利です。 DXキャビネットをそのまま上から置いて下さい。
仕様DX用 トラスコ品番136-3022 材質スチール 質量(kg)18.6 わかくさいろ 高さ(mm)100 奥行(mm)556 間口(mm)817
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 扉開閉方式全開
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 材質スチール キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)ゴム 表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ 脚高(mm)100
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:粉体塗装 タイプ屋内仕様タイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 仕様ゲート:半開 トラスコ品番114-2763 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841 最大積載段数4 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプニューマルチタイプ 線径(Φmm)6.4 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 仕様バッテリー残量計付 トラスコ品番337-3541 ストローク(mm)1421 全高(mm)1958 均等荷重(kg)400 フォーク高さ(mm)80~1500 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)EB100 充電時間約12時間 上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)550 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
589,800 税込648,780
14日以内出荷

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 ブレーキ種類ストッパー 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1台
309,800 税込340,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール タイプクロムフリータイプ キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理三価クロメートメッキ 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワパレットチェア
シンプルで飽きのこないデザインの定番オフィスチェア。どんなデスクにも合わせやすいミニマルなデザイン、貼り地は背面まで同系色同素材のファブリックで統一感があり、発色のよいカラーでオフィスに鮮やかな彩りをプラスします。背もたれと座面にはウレタンフォームを使用し、ほどよい弾力で快適な座り心地、コンパクトながらもゆるやかなカーブで背中を優しく包み込みます。ガス圧式昇降とロッキング機能のみのシンプル設計でリーズナブル。座面下のロッキングハンドルで背の角度を、昇降レバーで座面高を調節できます。会議室や事務室などオフィスはもちろん自宅の学習デスクや書斎にも。
材質背・座:合板、ウレタンフォーム張地:布(ポリエステル)脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン 質量(kg)9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×585×785~894(SH426~535) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×426 背面(cm)W46.8×H37.4
1台
13,880 税込15,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。 材質ステンレスSUS304 線径(Φmm)6 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)