清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)3.5
色ナチュラルホワイト
接続乾電池単2×2個
機能フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)320
ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ナチュラルホワイト
取付け方法ボルト固定タイプ
天板幅(mm)318
(株)パロマの1口ガスコンロです。
口数1口
関連資料承認図(0.1MB)
1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)33
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品なし
電源乾電池(単2・1.5V×2個)
口数1口
仕様グリルなし、上面操作コンロ
関連資料納入仕様図(0.1MB)
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1
高さ(mm)111
外形寸法(mm)330×325
点火方式圧電点火
接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプグリル部:水なし片面焼
電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556
機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ニュートラルグレー
天板幅(mm)600
ガス消費量(kW)4.20
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
材質黄銅・樹脂
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
2本入り
白色の化粧キャップ付きです。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。
材質ステンレス、ABS樹脂
色ホワイト
ドリル径(Φmm)8
ビス長さ(mm)63
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5
高さ(mm)68
外形寸法(mm)269×272
接続口Φ9.5mmゴム管
コンパクトキッチンシリーズ 2口タイプ
材質(天板)ホーロートップ
天板幅(mm)315
材質ステンレス、ABS
適合ドリル径(mm)11
仕様ビス用プラグ #14×45
材質ステンレス
適合ドリル径(mm)8
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8
口数1口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68
材質(天板)ステンレス
点火方式圧電点火方式
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
仕様2液混合型
トラスコ品番243-8861
色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明
質量(g)254
比重主剤:1.17/硬化剤:1.15
可使時間(分)5(at25℃)
硬化時間(分)30(at25℃)
容量混合比100:100
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)
粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1パック(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼
材質(天板)ハイパーガラスコートトップ
色(天板)ティアラシルバー
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)スパウト:70
色止水ハンドル:メタル
種類水石けん入れ
形態吐水:液状
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード