20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動台車 ELE-TRO Newseed 動画あり
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方 直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応 1回の充電で約32~35km走行可能 NS-ELTR01-BK コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR02-BL 広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR-BP ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載 鍵つきで取り外し可能 電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605 最大積載量(kg)300 バッテリー14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アシストユニット 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシストユニット
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。 既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。 アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg ※上記商品に台車は含まれておりません。
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。 トラスコ品番207-2766 セット内容取り付け用M8ボルト4本 材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム 質量(kg)3.2 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 アズワン品番64-8409-06 適正取付高(mm)202
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2536 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)988 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

テンテキャスター電動アシストユニット
エコ商品
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。 付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE) トラスコ品番206-6348 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)490 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1台
719,800 税込791,780
7日以内出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V)18 仕様最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768 奥行(mm)1218 積載荷重(kg)500(※台車性能) 使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ 定格電流(A)20 機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト キャスター径(Φmm)150 使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間) 充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる) 電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) 使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 使用環境温度(℃)0~40 安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) 検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100 動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ) 最高速度(km/h)アシスト速度:5.0 定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用) 駆動源DC ブラシレスモーター 登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
1台
619,800 税込681,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

質量(kg)58 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)500 キャスター固定車×2個、自在車×2個 床面高さ(mm)295 押手高さ(mm)930 荷台寸法(mm)1225×775 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)930 ブレーキ種類ハンドブレーキ 使用車輪(Φmm)200 自重(kg)58 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
89,980 税込98,978
16日以内出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 長さ(mm)915 幅(mm)615 高さ(mm)295 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)