95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約55(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg)1 穴径(Φmm)5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm)W85×D185×H150 穴数1 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1 トラスコ品番398-6446 マットブルー 質量(g)115 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時) 穿孔能力(枚)約20(PPC用紙) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

LION (ライオン事務器)ハトメパンチ
エコ商品
穿孔能力(枚)PPC用紙20 仕様ロッド錐1穴式、ハトメ機能付 奥行(mm)(パンチ)3.5~10.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×160×100 アズワン品番64-8262-16 穴径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙) 材質ベース・ハンドル:鋼板 穴径(Φmm)6 穴数1 外寸法・幅(mm)23 外寸法・高さ(mm)72(ロック時37) 穿孔深さ(mm)12 外寸法・奥行(mm)113
1個
619 税込681
当日出荷

1穴パンチ カール事務器 動画あり
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE 寸法(mm)穴奥行:12 ホワイト 質量(g)111 穴数1穴 機能ハンドルロック付 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
エコ商品
穿孔能力(枚)55(PPC用紙) 仕様ロッド錐1穴式 穴径(Φmm)5 奥行(mm)(パンチ)2.5~23.5 穴数1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×228 アズワン品番64-8262-19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

紙用 パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。 穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。 ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350 アズワン品番65-2195-38
1台
5,300 税込5,830
翌日出荷

大量書類でもハンドルを回すだけでカンタンに穴あけ可能です。
穴数1 トラスコ品番400-5724 材質ベース:鉄(鋳物)、受底:再生PE、ハンドル:PA、キャップ:PS 質量(g)645 穴径(Φmm)6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111X93X73 穿孔能力(枚)166(14.0mm) グリーン購入法適合
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚 材質亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g)340 穴径(Φmm)5 外形寸法(mm)W96×D162 穴数1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220 トラスコ品番446-9526 質量(g)251 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)1.29 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118 穿孔奥行(mm)13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エスコ強力型パンチ(1穴)
エコ商品
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチール グリーンマーク認定
1台
27,800 税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
マットブルー 穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙) 材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE 質量(g)500 穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75) 外形寸法(mm)W191×D64×H54 穴数6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷





26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30 質量(kg)7.5 ピッチ(mm)9.5 用紙サイズPPC用紙約16枚 穴径(mm)5.5 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)143 穿孔深さ(mm)6.25 外寸法・奥行(mm)270
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

26穴・30穴が1度であけられる。
穿孔能力(枚)約30(PPC用紙) 仕様バインダー用(26・30穴) 質量(kg)9 穴径(Φmm)5.5 ピッチ(mm)9.5 穴数26・30 用紙サイズA4-S(30穴)、B5-S(26穴) 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)143 穿孔深さ(mm)6.25 外寸法・奥行(mm)350
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷


THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
399 税込439
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板) 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ 動画あり
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大) 材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 穿孔奥行(mm)13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部止め付。穴径5mm、穴ピッチ1インチ(約2.54cm)のパンチングボード用棚です。穴径、穴ピッチをご確認の上ご使用ください。急激な荷重は避け、静かに掛けて下さい。貴重品や壊れやすい物は掛けないで下さい。また、落下した場合、落下地点が破損する様な場所でのご使用もお控えください。
1パック(2個)
410 税込451
翌日出荷

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約166(PPC用紙) 仕様パイプ式 材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA)) 質量(g)600 穴径(Φmm)6(穴奥行9) 外形寸法(mm)W113×D93×H80 穴数1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品A3用アタッチメント 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大47 穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃)5~35 用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)40.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)