71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 穴径(Φmm)3
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
19,900 税込21,890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ピッチ(mm)23 配列並列 穴径(mm)角孔20
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質MDF、塩ビ MDF ピッチねじ穴:1インチ 耐荷重N(kgf)20 ねじ穴(Φmm)5
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても 取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売) さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂 ピッチ1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 トラスコ品番200-0170 長さ(mm)約1200 幅(mm)600 厚さ(mm)3 材質/仕上MDF、塩ビ 質量(kg)1.98 ホワイト ねじピッチ1インチ 耐荷重(kg)20 アズワン品番65-2069-63 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げPVCシート貼り
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)3 寸法(mm)600×1200 品名パンチングボード 奥行(mm)6.5 耐荷重(kg)20 板厚(mm)3 耐荷重N(kgf)20 ねじ穴(Φmm)5 ピッチ(inch)ねじ穴:1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時 材質ABS樹脂/塩化ビニール 径(Φmm)約Φ66
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。 幅(mm)530 厚さ(mm)5.5 材質/仕上MDF、塩ビ タイプ板面:シート貼り 耐荷重(kg)20 耐荷重(N)20 ねじ穴(Φmm)5
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングボード取付用パーツ タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時 材質ABS樹脂/塩化ビニール 径(Φmm)約Φ66
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼 保護キャップ:塩化ビニル サイズ 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×100
1個
899 税込989
翌々日出荷

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)5 高さ(mm)450 奥行(mm)25 均等荷重(kg)15 最大積載量(kg)15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)27 タイプ粘着無
1箱(100本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)32 タイプ粘着付
1箱(100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)32 タイプ粘着無
1箱(100本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)36 タイプ粘着付
1箱(100本)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500 幅(mm)27 タイプ粘着付
1箱(100本)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。 出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500 幅(mm)32 タイプ粘着付
1箱(100本)
29,880 税込32,868
8日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。 出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500 幅(mm)27 タイプ粘着付
1箱(100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着無 幅W×全長(mm)1辺25×2500
1箱(100本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着付 幅W×全長(mm)1辺30×2500
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着付 幅W×全長(mm)1辺25×2500
1箱(100本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着付 幅W×全長(mm)1辺35×2500
1箱(100本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着付 幅W×全長(mm)1辺25×2500
1箱(100本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 薄肉と端部のテーパー形状により、パテの不陸調整がしやすく、美しく仕上がります。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
材質非塩ビ樹脂 仕様粘着付 幅W×全長(mm)1辺30×2500
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。 3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。 入隅に貼れるよう通常の出隅用コーナー材とは反対側に粘着テープがついています。
全長(mm)2500 幅(mm)32 タイプ粘着付
1箱(100本)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着付 材質非塩ビ樹脂 タイプ2列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着無 材質非塩ビ樹脂 タイプ2列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1巻
2,998 税込3,298
8日以内出荷