マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質スチール
幅(mm)450
厚さ(mm)1
高さ(mm)600
品名スチールパンチングボード ブラック
ねじピッチ(mm)25
耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)
板厚(mm)1
縦(mm)600
横(mm)450
ねじ穴(Φmm)5
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)
ポール径(Φmm)25
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。
色ネオグレー
材質スチール
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。
トラスコ品番352-5406
質量(kg)0.8
間口×高さ(mm)410×330
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
トラスコ品番206-9905
アズワン品番64-8754-55
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
寸法(mm)約82×96(90)×236
小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
パンチングボードをスチールに取り付けします。
用途工具の収納・分類に。
トラスコ品番216-0593
幅(mm)15丸
材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール
色シルバー
高さ(mm)16
質量(g)9
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)1.6(4個)
耐荷重(N)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
1箱(20組)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フックが5個連なったパンチングボード用フックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
コップ等を置く事ができる形状のフックです。
用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
材質本体:MDF ビス:スチール
付属品組み立て用ビス・ダボ
色無地
奥行(mm)40
溝幅(mm)約3.5
表面仕上げ無塗装
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)200
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理
トラスコ品番765-7838
質量(kg)1.8
吸着力(N)196
最大積載量(kg)5
角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
寸法(mm)約67×106(100)×304
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。
クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500
質量(kg)約3.7
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール・プラスチック
厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50
質量(kg)約0.95
製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる
最大荷重(kg)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ