ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP
幅(mm)275
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)220
奥行(mm)275
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番439-2728
材質本体:樹脂、ハンドル:アルミ
色ブルー
質量(g)710
本体サイズ(mm)H215×W396×D294
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×400×170
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
パーツNo.84701-67H01-5PK、1A39-69-120A00
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
純正ミラーに被せるだけ!誰でもカンタン取付!
クールに決める、ブラックカーボン調仕上げで簡単ドレスアップ!
裏面に両面テープが付いております。
両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
材質ABS樹脂
適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~令和6年3月 型式:DA63T/DA65T/DA16T、SUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~令和6年3月型式:DA16T、MAZDA スクラムトラック型式:63系/65系
こんなお得な商品も!

ツールバック 折りたたみ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
トラスコ品番116-4234
セット内容キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)
材質クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)440
質量(kg)7
高さ(mm)860
奥行(mm)320
容量(L)約104
ポケット数SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
移動・携行(持ち運び)に適した小物収納ケースです。引き出しにストッパーが付いている為、作業場所への携行や車載移動などが安心
色ブラック
耐荷重(kg)(各引出し)1以内
出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
用途小物や道具の収納。
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)345
外寸法・間口(mm)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5
高さ(mm)165
奥行(mm)273
間口(mm)387
2018年トラスコ掲載ページ9 0456
細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
エスコ品番EA505RC-1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)476×228×230
質量(kg)1.44
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パーツボックスの4面使用可能タイプです。
仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.61
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)141
奥行(mm)302
仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)
仕切数(個)仕切板54枚
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
パーツNo.84701-77A00-5PK、1A09-69-12000
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
材質PP
色レッド
短辺(mm)(外寸)72
長辺(mm)(外寸)78
外寸法・高さ(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。
作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。
本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63
アズワン品番67-7314-24
1個
¥634
税込¥697
5日以内出荷
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形)。30.3Lの大容量収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様プラス2ネジ付
材質鉄・ゴム
パイプ径(Φmm)約25
全長(cm)約53
握り径(Φmm)約33
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフキャリーツールボックス用の交換用脚パーツ
用途セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC)の交換用脚石突
付属品ネジ2本
色黒
材質(本体)PP樹脂
質量(g)10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×126×24
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり
車輪径(Φmm)85
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)
荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
サビや経年変化に強いアルミ製。標示板全体を挟んで固定する看板枠です。
板面、シートにビス、ボルト止めがなく、傷を付けず目的に応じて看板の差し替えができます。
枠の破損個所のパーツ交換で修理、補修ができます。
看板キャリー付はウェイトバック等のおもりを乗せると安定します。
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
キャリーに入れて荷物の持ち運びをラクラクに!。広げてハンドルを伸ばすだけの簡単組み立て。滑らかな走行ができるダブルキャスター付き。折りたたみだから使わない時はすき間にスッと収納できる。資源ごみの移動やお買い物、ガーデン用品、工具の持ち運びにとっても便利!。日常のあらゆるシーンでの荷物運びに活躍!
材質PP、鉄、TPR
質量(kg)2.8
耐荷重(kg)25
内容量(L)45
内寸(cm)コンテナ:幅35×奥行き28×高さ30
使用時寸法(cm)幅41.5×奥行き34×高さ92.5(ハンドル・キャスターを含む)
連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
IP54防塵・防水。スタッキングラッチ。キャリーハンドル。ラベルプレート。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。ボトム収納トレー設計。小さなパーツの収納に便利透明な蓋で中身を簡単確認。部品パーツの収納、運搬に。
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。
手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。
ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。
メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。
衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合)
分注速度5段階調整
充電時間(時間)約5(100%チャージ)
動作モードSYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード)
プログラムメモリ9種類設定可能
駆動方式ステッピングモータ
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
仕様セット内容:2-20μL(黄色) 、20-200μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填
アズワン品番65-2757-20
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ