ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
こんなお得な商品も!

パーテーション用フック 樹脂製
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐荷重(kg)10
トラスコ品番447-7308
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)68×18
質量(g)87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。
使用荷重(kg)2
高さ(mm)110
材質鉄、表面塩ビ被膜
パーティションフック
仕様30mm用
付属品なし
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)10~45
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
関連キーワード