373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CTEY-2080F フレイムLEDパーティースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8” ブラック 電圧(V)100(50/60Hz) 最大出力(W)120 連続使用時間(時間)約2(使用環境による) 周波数特性55Hz~18kHz バッテリー鉛蓄電池12V/7A S/N比≧70dB 充電時間(時間)約4 周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1人分の手巻き寿司にピッタリなミニサイズミニヘラ、ミニ巻きす各1コのセット
材質 外形寸法(cm)ヘラ:長さ約14/巻きす:約13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169 税込186
当日出荷

ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g)約780 電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min)2.83 光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

Clock Work Tea PartyOC対応・熱伝導グリス
エコ商品
熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
成分副成分:カーボン他 グレー 内容量(g)4 主成分シリコン、酸化金属類 比重2.6g/cm3 使用時間推奨:5年 耐熱温度(℃)-50~250 粘度100CPS 熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上 導電性非導電性 蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。 セット内容グリス本体(シリンジ)×1 グレー 主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛 比重2.6g/cm 耐熱温度(℃)-50~220 熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8 導電性非導電性 塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。 粘度(mPa・s)4800000/22℃ 使用期間(年)5年 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
799 税込879
当日出荷

Clock Work Tea Party熱伝導ゲル
エコ商品
PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。
仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm 成分シリコン、酸化金属 セット内容塗布用ガン 比重3.0g/cm3 難燃性V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」を上回る熱伝導性を備えた製品です。 GPUなど直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全にご利用いただけます。 粘度はあるてぃめいとより硬めです。 塗布時は中央部に1g程度を盛るか、より少ない量で5点程盛っていただき、クーラー取付の圧着力で拡げる塗布を推奨いたします。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:4.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:6.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。 軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです! カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意 破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用 ファスナー付きなので装着も簡単 構造材は、錆びにくい素材ステンレス製 EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル 幅(mm)1200 質量(kg)3 高さ(mm)1600 奥行(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類固定脚
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトパーテーション専用案内板 支柱へ差し込むだけの簡単取り付け A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏) 幅(mm)220 質量(kg)0.6 高さ(mm)70 奥行(mm)435 ベルト色ブラック アズワン品番65-0393-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。 軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです! カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意 破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用 ファスナー付きなので装着も簡単 構造材は、錆びにくい素材ステンレス製 EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル 幅(mm)800 質量(kg)2 高さ(mm)1600 奥行(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類固定脚
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パネル用クランプ(回転タイプ) 大
エコ商品
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。
用途間仕切り、パーテーション 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 幅(mm)900 天板厚さ(mm)~50 適合パネル厚さ(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
1セット(2個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ遮光スクリーン(固定式)
エコ商品
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。 溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に グリーン購入法適合 仕様組立式 質量(kg)9 材質(シート)塩ビ 全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るく丸みのある柔らかな木目柄のパーティション!ホワイトボード機能付きのため使いやすい。
用途木目柄でホワイトボード機能が付いているのは珍しいです!デザイン性にも優れてインテリア性もあり、機能面としてはキャスター付きなので移動も楽々。 付属品六角レンチ、スパナ(大・小) 材質パネルボード:mDF(ポリエステル仕上げ)、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装)・PP、キャスター・アジャスター:PP 幅(mm)900 質量(kg)19.2 木目 高さ(mm)1580 奥行(mm)520 機能ストッパー付きキャスター2個 組立時間10分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×520×1580 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類キャスター 組立人数2人
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

東京ブラインド工業吸音アコースティックスクリーン
エコ商品
吸音生地「CMシリーズ」で両面とも製作し吸音性を重視した吸音スクリーンです。蛇腹構造のため伸縮自在で、マグネットでの簡単連結ができます。キャスターが付いており持ち運びも簡単です。コスト削減等の理由でスリム化している製品が多い中、昔ながらの電気溶接により、頑丈で耐久性に優れた商品に仕上げています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き タイプ連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付き タイプ単体 材質上部パネルアルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)記載台(3方パネル仕様)
エコ商品
グリーン購入法適合 高さ(mm)1400 幅(mm)760 アズワン品番64-8220-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)センタースタンドエンドパネル
エコ商品
厚さ(mm)25 アズワン品番64-8117-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,498 税込7,148
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)サイドパネル
エコ商品
高さ(mm)330 厚さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)トップパネル
エコ商品
高さ(mm)330 厚さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付き タイプ連結 材質上部パネルアルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質の高いアクリルを使用。
幅(mm)1830 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4枚)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ遮光スクリーン(移動式)
エコ商品
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。 溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に グリーン購入法適合 仕様組立式 ねじ径【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25 材質(キャスター)エラストマー 材質(シート)塩ビ キャスター径(Φmm)50 全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)展示パネル LFPタイプ
エコ商品
高さ(mm)1800 ライトグレー 幅(mm)982 アズワン品番64-8237-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
63,980 税込70,378
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)クロスパーティション
エコ商品
高さ(mm)1529 幅(mm)462~1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)パネル連結クリップ
エコ商品
仕様90°連結用 アズワン品番64-8130-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)記載台用掲示パネル
エコ商品
高さ(mm)390 厚さ(mm)19 対応オプションKDS-SF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サイドパネル
エコ商品
高さ(mm)330 厚さ(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシPSX用アジャスター
エコ商品
オプションアジャスターでデスクの高さは700・670・650mmの3種類が設定可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)有孔パネル専用フック
エコ商品
材質スチール アズワン品番64-8237-57 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(kg)5
1台
2,898 税込3,188
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)パーティションボード
エコ商品
グリーン購入法適合 タイプ両面スタンドタイプ アズワン品番64-8163-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)サインボード
エコ商品
付属品インクジェットプリンタ用A5サイズ透明タックシール2枚 材質アルミ 寸法(縦×横)(mm)140×200 アズワン品番64-8132-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,398 税込8,138
6日以内出荷

ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。 ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません) 2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途消毒液スタンドとして。 付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ 材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル 幅(mm)150 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)200(スライド脚部除く) 奥行(mm)115 取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10台)
36,980 税込40,678
3日以内出荷