36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合APF、PSAシリーズ 材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×400×162
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm 材質アルミダイキャスト(塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×200×230(片側) アズワン品番64-0854-54
1セット(2個)
7,498 税込8,248
21日以内出荷

プラス(家具)自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30 仕様5mm、7mmのボード用
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ベーススタンド
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)411 タイプGF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.73 タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番466-3993 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5 仕様パネル用 対応メディア3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライFF-3パネル用安定脚
パーティションを単体で設置する場合に使用する安定脚です。
材質アルミ グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×200×230(片側) アズワン品番64-0858-68
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×190×150
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

パーテーションの作成に便利です DIYでのパーテーション等の作成 止め金具とL型金具をセットにした、パーテーション用スタンドです
タイプL金具
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番764-9983 材質アルミダイカスト 質量(g)543 タイプ安定脚(キャスター付)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大阪製罐衝立(パーティション)AP型
エコ商品
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮。パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル。樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。 材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 高さ(mm)990 グリーン購入法適合 脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付 型式B種合格品 セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚 厚さ(mm)0.38 質量(kg)9.4 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。 フレームとシートの間を極限まで小さくしています。 尺貫法に基づいた寸法で扱いやすいです。 キャスター付きで移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。 着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。 シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。 間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1500●高さ(mm):1800●キャスター径(mm):Φ50●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1500mm×1800mm●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8838 アズワン品番67-5679-35
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

面談テーブルや、麻雀やトランプなど娯楽時の1対1の対面でないシチュエーションに使用できます。足部分は片面スモーク仕様にすることにより牌などの映り込みを防止します。本体に施された切り込み部分に差し込んでいくだけで設置できます。麻雀プレイ用マットの大きさに合わせて2種類のサイズ脚を用意しています。
セット内容本体パーツ×2、がたつき防止ストッパー×2、脚用パーツ・大サイズ(170×2×100mm)×4、脚用パーツ・小サイズ(120×2×100mm)×4 材質透明硬質塩化ビニール(2mm厚) 寸法(mm)978×978×600 質量(g)3720 アズワン品番65-1229-91
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーティションを単体で設置する場合や移動させる時に便利なキャスター付き安定脚です。
材質アルミ グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×200×230(片側) アズワン品番64-0858-67
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

パーテーション型カジュアルスタイルホワイトボード アルク(組立サービスなし) プラス(VISION) 動画あり
突然の打ち合わせにも対応。デザイン性・機動性に優れた脚形状 おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽量で機動性・安定性にも優れています。 工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。 パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。 また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。 使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応) プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、工場現場での情報共有を活性化させることができます。 ホワイトボード板面は、スチール鋼板です。 プラス独自の「水性塗装鋼板」は「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し、消去性を向上させており、VOC排出抑制に配慮した「環境にやさしい」ホワイトボードです。
仕様両面スチール:無地/無地 付属品トレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大) 材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式 幅(mm)956 質量(kg)10.7 高さ(mm)1800 奥行(mm)572 キャスターストッパー付(全個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×572×1800 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1176 製品サイズ(mm)W956×D572×H1800 脚の種類キャスター付き
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。 付属品ステンレス製Sカン パイプ径(Φmm)28 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム 規格B種合格品 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.38
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7 規格C種合格品
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約0.7 仕様C種合格品
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)約1 仕様A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。 シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。 臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。 フレームとシートの間を極限まで小さくしています。 キャスター付きで移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。 着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。 シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。 間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1800●高さ(mm):1800×2枚●キャスター径(mm):Φ50●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1800mm×1800mm×2枚●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8839 アズワン品番67-5679-36
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

折り畳み可能な屏風型衝立です。 シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。 臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。 フレームとシートの間を極限まで小さくしています。 キャスター付きで移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。 着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。 シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。 間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●幅(mm):600●高さ(mm):1800×3枚●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:600×約90×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:600mm×1800mm×3枚●材質/仕上:フレーム:アルミニウム、シート:塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート、フレーム、シート●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8841 アズワン品番67-5679-33
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。 シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。 臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。 フレームとシートの間を極限まで小さくしています。 キャスター付きで移動も簡単です。 フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。 着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。 シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。 間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●幅(mm):900×1800×2枚+1800●高さ(mm):1800×1枚●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:900mm×1800mm×2枚+1800mm×1800mm×1枚●材質/仕上:フレーム:アルミニウム、シート:塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8840 アズワン品番67-5679-34
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装) 質量(kg)0.3 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

結一産業工事幕
きれいに折りたためる工事幕。簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
1セット(30個)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご利用条件に合わせて複数の枠をジョイントで接続可能です。
用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。 トラスコ品番679-9586 セット内容枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップ付き 材質幕:綿帆布、枠:鉄製 幅(mm)1000 高さ(mm)900
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

最大でA3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。 強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。 粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にも固定できます。90度回転脚。足裏面に粘着シート付、ネオジムマグネット付き。ダンプラ等を使って即席のパーテーションが作れます。対応パネル厚:約1.8~5.0mm(発砲パネル・ダンプラの場合)。アクリルは3mmまで。最大A3サイズまで。
適合約1.8~5.0mm厚パネル対応 材質PC・ネオジム・PU サイズA3 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26
1個
839 税込923
当日出荷

厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
材質ポリスチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
1箱(10枚)
559 税込615
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーティションやマスク越しでも声をはっきり伝える窓口インターホン ソーシャルディスタンスを保っての会話をサポート 窓口業務に最適なインターホン マスク越しやパーティション越しの会話を快適に ボリュームダイアル搭載 選べる親機の設置場所 ピンマイク同梱 会話の録音が可能 簡単取付 工事不要で設置が簡単です。
仕様【マイク集音範囲】親機/子機:約20cm、ピンマイク:約30cm 付属品専用ACアダプタ、専用ピンマイク、取り付けテープ(親機、子機)、ゴム足、ケーブルホルダー、取扱説明書兼保証書 材質親機:アルミ合金、子機:ABS 質量(g)親機:約278、子機:約244(ケーブル含む) 出力(W)【スピーカー】親機:最大4、子機:最大10 電源(V)DC12(付属ACアダプタにて給電) ケーブル長(m)子機:約1.9、ピンマイク:約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約79×116×27(突起部除く)、子機:約84×119×33(突起部除く) 周波数特性親機/子機:20Hz-16KHz、ピンマイク:100Hz-10KHz 入力感度親機/子機:-46±2dB、ピンマイク:-47±3dB 外部出力端子3.5mmステレオミニ 保証期間お買い上げ日から1年間 入力端子外部:3.5mmステレオミニ 指向性【親機/子機】マイク:全(無)指向性、ピンマイク:単一指向性
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷