携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40
本体質量(g)145
製品質量(g)145
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)30
適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻
トラスコ品番813-4584
本体質量(g)30
糸の太さ(mm)1.0
寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
1個
¥499
税込¥549
欠品中
こんなお得な商品も!

墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業
糸の長さ(m)20
自動巻取糸長さ(m)7.5
タンク容量(mL)最大20
仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦200×横75×奥39
本体質量(g)145
材質(糸)ナイロン
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)30
タンク容量(mL)100
付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番813-4857
材質(本体)ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)縦140×横83×奥63
本体質量(g)155
材質(糸)ナイロン
糸の太さ(mm)1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)1
トラスコ品番432-6946
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)165×88×58
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0361
種別自動巻
外形寸法(mm)縦205×横78×奥43
容量(g)(タンク)40
本体質量(g)155
製品質量(g)155
自動巻取糸長さ(m)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
糸の長さ(m)20
太さ(mm)1.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15
糸の太さ(mm)0.8
付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)
トラスコ品番377-2101
外形寸法(mm)縦152×横74×奥42
容量(g)(タンク)30
本体質量(g)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
粉モレしにくい完全密閉式
耐久性のあるシンプル構造
小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ
底面が透明で粉の残量が見える
3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
トラスコ品番245-8845
質量(g)89
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)160×76×45.5
質量(g)120
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。
糸の長さ(m)30
本体寸法(mm)220×130×75
トラスコ品番398-1801
材質ABS樹脂
質量(g)480
糸の太さ(mm)3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ
材質PVC
取付け方法貼付け式
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約560
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)2.5
色(本体)黄色、黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チョークライン用フック。 適応商品:ピーラインチョーク各種、パーフェクトライン。
トラスコ品番813-4702
外形寸法(mm)縦30×横18×奥7
本体質量(g)3
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ
適合車種UD パーフェクトクオン H29.04~
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。
用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』
糸の長さ(m)20
容量(mL)最大7
自動巻取糸長さ(m)10
糸の太さ(mm)0.6(細)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
19CERTATE標準搭載のスプールをベースに、軸受部をCRBB仕様としたオプションスプール。18EXIST、19CERTATE、21LUVIAS AIRITY対応。ステンレス製スプールリング。1CRBB。ATD。LC-ABS。 パーフェクトラインストッパー<br 【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー
用途カスタムパーツ
1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
用途カスタムパーツ
ドラグ力(Kg)最大:8
LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能に加え、チタンリングを採用したオプションスプール。ATD搭載、1CRBB仕様。 23AIRITY、21LUVIAS AIRITY、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY対応。LT2500・2500Dスプールについて。 LT2500・2500DスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
用途カスタムパーツ
20LUVIAS LT、21/18CALDIA LT、18TATULA LT、19BALLISTIC、19BALLISTIC FW、21/18EMERALDAS AIR対応のオプションスプール。LongCast-ABS、パーフェクトラインストッパー等の基本機能を備える。1BB仕様でドラグ性能も向上。1 23月下美人LT1000~2000に対し、LT TYPE-α スプールRD、GDは構造上の問題で対応致しません。LT TYPE-α スプール2が対応いたしますので、そちらをご購入いただきますようお願いいたします。2 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
用途カスタムパーツ
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)
材質(糸)ナイロン
仕様手巻き式
付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)
外形寸法(mm)縦128×横68×奥34
本体質量(g)74
外装ABS樹脂、エラストマー樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16本編みのアシストラインが、より繊細なジギングを可能にする!タフな状況下のジギングでは、ジグやフックはもちろんの事、アシストラインも含めたトータルバランスが釣果を左右する。極めて柔軟なPEマテリアルを16本編みすることにより、従来よりも表面が滑らかに仕上り、同時に適度な張りと、しなやかさを持たせることに成功したパーフェクト・アシストライン。繊細なフックセッティングが求められるスロージギングにも最適。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)5
ライン色ブルー
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)40
糸の太さ0.6mm
糸の太さ(mm)0.6
適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21
トラスコ品番813-4618
材質ナイロン
色白
外形寸法(mm)縦118×横75×奥7
本体質量(g)18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
サイズ&パフォーマンス
Uni-Core テクノロジー
パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に
2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー
スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド
P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ)
ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善
スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー
高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド
最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制
ミュージック・インテグリティー・エンジン
DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension)
ディープ、ダイナミックベースサウンド
汎用性
ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション
5パターンのプレースメント設定
環境に左右されないシームレスなイコライゼーション
デザイン性
鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ
超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン
カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
サイズ&パフォーマンス
Uni-Core テクノロジー
パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に
2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー
スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド
P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ)
ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善
スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー
高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド
最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制
ミュージック・インテグリティー・エンジン
DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension)
ディープ、ダイナミックベースサウンド
汎用性
ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション
5パターンのプレースメント設定
環境に左右されないシームレスなイコライゼーション
デザイン性
鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ
超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン
カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
マルチパフォーマンスライン!
All scene matchオルトロスPEの中核を担うニュースタンダードマルチPEライン!
ゾーンカバー、シャングリラと専用設計と言っても過言ではない特質 した性能をもったラインが存在する中で「ゾーンィネス」は、いわゆるオルトロスPEの中核的存在を担う物である。様々なシーンやテクニックが想定されるバスフィッシングにおいて、マルチに 対応出来るトータルバランスが優れたPEラインの存在が必ず必要となる。ゆえに究極のスタンダードラインを目指すべく、柔らかすぎず硬すぎない、そして耐磨耗性にも気を抜くことなく、徹底的に使いやすさに照準を合わせた、パーフェクトマルチパフォーマンスラインを実現させた。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色フィグレッド 135cm毎15cmホワイトマーク
長さ(m)100
フロントフックセットでのタテ釣り系メソッドにおけるフッキングメカニズムを分析。フロントセット時にカップ内でフックが立ち、スレ掛かりなく最も理想的な掛かりを見せる最良のポイントポジションを保つよう、全サイズともにゲイプ幅は一定、シャンクの長さのみが異なるフォルムとなっています。そして、やや強めの線径に設定。ラインでアタリをとり、掛けていくPEラインでの釣りをパーフェクトにカバーできる仕上がりです。ポイント上向きをキープ、クリアランスを最小限にしトラブルを減らす、やや小さめのアップアイ仕様。PEラインでの釣りに完璧に対応する、やや太めのワイヤー径。掛けアワセと同時に刺さり込むストレートポイント。ワイヤー硬度を極限まで高めるNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
フロントフックセットでのタテ釣り系メソッドにおけるフッキングメカニズムを分析。フロントセット時にカップ内でフックが立ち、スレ掛かりなく最も理想的な掛かりを見せる最良のポイントポジションを保つよう、全サイズともにゲイプ幅は一定、シャンクの長さのみが異なるフォルムとなっています。そして、やや強めの線径に設定。ラインでアタリをとり、掛けていくPEラインでの釣りをパーフェクトにカバーできる仕上がりです。ポイント上向きをキープ、クリアランスを最小限にしトラブルを減らす、やや小さめのアップアイ仕様。PEラインでの釣りに完璧に対応する、やや太めのワイヤー径。掛けアワセと同時に刺さり込むストレートポイント。ワイヤー硬度を極限まで高めるNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
色白
糸の太さ(mm)0.8
材質ナイロン
適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21
トラスコ品番813-4617
外形寸法(mm)縦118×横75×奥9
本体質量(g)18
糸の長さ(m)30
糸の太さ0.8mm
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
フロントフックセットでのタテ釣り系メソッドにおけるフッキングメカニズムを分析。フロントセット時にカップ内でフックが立ち、スレ掛かりなく最も理想的な掛かりを見せる最良のポイントポジションを保つよう、全サイズともにゲイプ幅は一定、シャンクの長さのみが異なるフォルムとなっています。そして、やや強めの線径に設定。ラインでアタリをとり、掛けていくPEラインでの釣りをパーフェクトにカバーできる仕上がりです。ポイント上向きをキープ、クリアランスを最小限にしトラブルを減らす、やや小さめのアップアイ仕様。PEラインでの釣りに完璧に対応する、やや太めのワイヤー径。掛けアワセと同時に刺さり込むストレートポイント。ワイヤー硬度を極限まで高めるNSブラック仕上げ。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャスト
トラスコ品番813-4645
外形寸法(mm)縦55×横24×奥15
本体質量(g)3
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
貫通力の高さと、「パーフェクトラウンドベンド」と「マイクロバーブ」によるバラしにくさが特徴です。夜間でもラインが通しやすい「ラージアイ」を採用し、手返しを損ないません。
入数12本
ナイロン製交換糸です。
用途墨つぼ用交換糸
糸の長さ(m)12
糸の太さ(mm)0.6
適合パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21
トラスコ品番796-7616
外形寸法(mm)縦61×横63×奥14
本体質量(g)13
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ