89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超耐薬品性フッ素ゴム製で、ほとんどの薬品(酸・アルカリ・溶剤)に対応します。 テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、フッ素ゴムの中でも、最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
材質KPF(パーフルオロゴム) 硬さA76 引張強度(MPa)12.5 耐熱温度(℃)200
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
1個
979 税込1,077
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
材質KPF(パーフルオロゴム)
1個
699 税込769
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
1個
419 税込461
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

森清化工パーフロOリング MPB
エコ商品
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75 機能耐薬品、耐溶剤、耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

森清化工パーフロOリング MP300B
エコ商品
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B 硬さ75 機能耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明 長さ(m)1
1本(1m)
55,980 税込61,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 線径(Φmm)3.1 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

幅(mm)600 長さ(mm)900 ブラック トラスコ品番103-0065 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)8.5 質量(kg)5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1本(1m)ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)600 長さ(mm)900 ブラック トラスコ品番103-0064 材質天然ゴム 厚さ(mm)8.5 質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
1セット
54,980 税込60,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。 透明 使用温度範囲(℃)-65~250 ちょう度No.2 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE) 仕様NSF H1 認定取得 タイプNSF H1 認定取得 危険物の類別非危険物 特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全防水ジッパーでラクな着脱。足先から太ももまではクロロプレン、太ももから胸までは透湿性のあるブリザテックとを2段切り替えしたハイブリッド生地のウェダー。入水部分は保温性能に優れ、水につからない部分は透湿性を持たせた快適な着心地。さらに、フロントに完全防水ジッパー『TIZIP Super Seal』を採用。強度のある素材にプラスチックコイルジッパーが取り付けられ、気密性が高く水をシャットアウト。ラクなアクションで着脱が可能。体型に合わせて調節できるウエストベルトが標準装備。快適さにこだわったチェストストッキングウェダー。必ずウェーディングシューズを履いてご使用下さい
用途釣り・漁具・農業 シナモンベージュ タイプ足:ストッキング
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ5L 胸囲(cm)131 着丈(cm)74 裄丈(cm)91 アズワン品番69-2201-83 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ4L 胸囲(cm)125 着丈(cm)74 裄丈(cm)89 アズワン品番69-2201-82 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズM 胸囲(cm)103 着丈(cm)70 裄丈(cm)81 アズワン品番69-2201-70 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズL 胸囲(cm)107 着丈(cm)72 裄丈(cm)83 アズワン品番69-2201-79 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ5L 胸囲(cm)131 着丈(cm)74 裄丈(cm)91 アズワン品番69-2201-91 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ3L 胸囲(cm)119 着丈(cm)74 裄丈(cm)87 アズワン品番69-2201-73 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズ6L 胸囲(cm)137 着丈(cm)74 裄丈(cm)93 アズワン品番69-2201-76 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!。衿元テーピースナッパーフロントファスナー。ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。ステッチ。表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。腰回りインナー。腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。体毛落下防止袖口。手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。ウエストゴム。ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズLL 胸囲(cm)113 着丈(cm)74 裄丈(cm)85 アズワン品番69-2201-88 素材ポリエステル100%
1枚
7,398 税込8,138
6日以内出荷