高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)-20~+60
容器透明樹脂
保護等級IP68
最大吐出圧力(kPa)500(5bar)
給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤容量(cm3)125
潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ
取付穴PT1/4ガスネジ
分類パーマスターバリオ
RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。
シリーズファーストオレンジ
成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉
容量(L)3.78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)2
熱伝導率(W/mk)>15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W
比重(g/cm3)2.48
組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
関連キーワード