「ヒスタミン 軟膏」の検索結果
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合害虫ハチ
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×102×195
利用場所屋外
1式
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
スズメバチ、蚊、ブヨなどの毒虫に刺された際の応急処置ツール。
皮膚下にとどまっている、虫刺されなどによる、毒液を吸引により取り除きます。
その結果、身体はかゆみ、腫れ、痛みといった、不快症状を引き起こす反応を抑えます。
一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。
SUCTION-Xよりも吸引力が強く、いったハンドルをおろすと手を離しても落ちません。
5つのカップ付(6サイズの吸込カップサイズ)専用EVAケース・カラビナ付
本体寸法(mm)135×58×27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。
毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。
ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。
キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。
また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン
アズワン品番8-3297-01
松吉医科器械コード11-2636-00
1本
¥3,308
税込¥3,639
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
名称Vaseline, white
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
アズワン品番89-0067-38
危険物の類別非危険物
特性眼刺激
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース
材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)
アズワン品番7-7666-01
1セット
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(500g)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防腐剤無添加、無着色、無香料、やわらかくなめらかで、健やかな肌へ。お肌をやさしく守り、うるおいを逃しません。唇、顔、手、足などお肌全体にお使いいただけます。処方はそのまま、たっぷり保湿。パッケージ一新、ワンタッチキャップになって使い勝手バツグン!。※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。
仕様●内容量:40g●成分:ワセリン、酢酸トコフェロール、BHT
アズワン品番67-0486-07
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個
材質(本体)PP、(吸引カップ)PC
寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5
質量(g)12
本体寸法(mm)(約)81×61×24
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース