スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
仕様ボルト(Φ×長さ):19×57mm
ボール径(Φmm)48(1.7/8")
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
仕様ハウジング内寸:64mm(2.1/2")
適合ボール(mm)51(2”)
1個
¥5,630
税込¥6,193
欠品中
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
吊り下げフックとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)39
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ボール径(Φmm)47
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3868
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
仕様ハウジング内寸:51mm(2")
適合ボール(mm)48(1.7/8”)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合トラック、トレーラー、産業車両用
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
関連キーワード