お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
アドベンチャースタイルにベストマッチのロング丈オールシーズンジャケット。透湿防水と保温、2種のライナーを自在に着脱可能。胸部と背部にベンチレーションを装備。ロングツーリング時に便利なポケットも多数装備したツーリング仕様。別売り電熱ライニングベスト(EK-101/p63に掲載)を装着可能。
材質nylon・polyester ・polyurethane
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーに向けて開発されたアドベンチャージャケット。豊富なベンチレーションはハードライディングによる熱を逃し、別体式防水インナーは荒天や寒風からライダーをガード。強度に優れた600デニールの本体生地と1650デニールの補強生地は、全身のプロテクターと相まって強力にライダーを保護。豊富な収納も魅力の正にオールラウンドなライディングジャケット。
・簡易防水
・CE適合の肩/ひじ/背中プロテクターを標準装備
・胸部プロテクターを標準装備
・大型ベンチレーションを装備
・全DFGパンツに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナージャケット、防水/透湿/防風インナージャケット
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
視認性◎プロテクター
<胸部を守る。>
警視庁の発表による二輪車事故の死因は、
頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落)
胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上)
<視覚で守る。>
ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか!
だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
サイズフリー(ベルト調整式)
仕様ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。
1着
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

簡易トイレ 非常用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アウトドアで快適に、災害時に便利。
いつでも活躍組立て式トイレなのでアウトドア時、災害時、非常時に持ち運びできて便利。
材質便座/ポリプロピレン、脚/スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ/ポリプロピレン
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約80
座面高さ(mm)395
使用時寸法(mm)W385×D405×H395
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(便座)385×405
折りたたみ寸法(mm)W385×D60×H770
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)1300
自然長(mm)320
摘要ミニ
質量(g)18
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)1.7
360°回転自在バルブで作業効率アップ!!
使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。
ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護
RoHS指令(10物質対応)対応
いつでも活躍する簡易トイレ。すぐに使用できるから、アウトドア時・災害時・非常時などに持ち運びできて便利です。
用途アウトドア、災害時、非常時の簡易トイレとして
材質便座/ポリプロピレン、脚/スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ/ポリプロピレン
質量(kg)約1.5
耐荷重(kg)約80
座面高さ(mm)395
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(便座)380×400
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×400×395
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。
ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー)
材質合成プラスチック
全長(cm)26.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!。サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けます。チェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に。順路案内板として。チェーンと併せて立ち入り制限など
取付方式ポール取付
材質PE(ポリエチレン)
質量(g)320
幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。
【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料(0.54MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
関連キーワード