ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
シリーズNo.861 ピクチャーレール
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)30
材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
材質アルミニウム合金押出型材
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
色ホワイト
許容荷重(kg)15
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)14
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0133
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)47
質量(g)22
品名天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
関連キーワード