ブラックペッパーのようなピリッとした辛みとほのかに甘く爽快な香りが特徴。カレー、チャンプルー、炒め物などに。
1箱(15g×5個)
¥1,698
税込¥1,834
5日以内出荷
成分ノコギリヤシエキス:320mg、カボチャ種子エキス:50mg、トマトリコピン(リコピン1.5mg含有):25mg、ビタミンE含有植物油(ビタミンE13.4mg含有):20mg、グリセリン脂肪酸エステル:101.8mg、ミツロウ:39.2mg、菜種油:4mg
保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存
原材料ノコギリヤシエキス、ゼラチン、カボチャ種子エキス、ビタミンE含有植物油、菜種油/グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ミツロウ、トマトリコピン
栄養成分エネルギー6.2kcal、タンパク質0.26g、脂質0.55g、炭水化物0.063g、食塩相当量0~0.0027g、ビタミンE13.4g、リコピン1.5mg
1個(60粒)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
中高年男性の健康をサポート。
2粒にノコギリヤシ果実エキスを320mg配合しました。さらに、トマト由来のカロテノイド「リコピン」をプラス。
一日あたりの目安量2粒
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:4.31kcal、たんぱく質:0.24g、脂質:0.35g、炭水化物:0.051g、ナトリウム:0~0.8mg
配合成分(1日2粒あたり)リコピン:1mg、ノコギリヤシ果実エキス:320mg
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

鳥追いリアル大型カラス
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類
材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄
支柱1M
寸法(高さH×幅W)(cm)82×180
ポール約4M
1本
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
バラナーセリー第一人者の京成バラ園との共同開発商品です。ミニチュアローズ、オールドローズなどのデリケートな品種にも対応しており、汎用性が非常に高いバラ専用土です。初期育成に必要な栄養素入り。初期育成に重点を置いた配合となっています。
適合作物バラ
原材料赤玉土、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭、木炭、パーライト 等
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
シナモンは、まろやかな甘味と快い芳香を持ち一味違った甘味をかもし出すスパイスです。果物を煮るときやピクルスを漬けるときにはそのままお使いください。紅茶、コーヒー、カクテルなどには、スプーンの代わりに。
1箱(20g×10個)
¥2,798
税込¥3,022
5日以内出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425
寸法(mm)89×177×64
質量(g)330
能力(mm)80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
さわやかな風味とまろやかな甘味をお楽しみください。アップルパイ、焼リンゴ、ドーナツ、クッキーなどに。<フレッシュキープ製法>香りや色を新鮮な状態に保つため、酸素を除去しながらパックしています。
1箱(11g×10個)
¥1,198
税込¥1,294
5日以内出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
菓子やパンに欠かせないさわやかな風味とまろやかな甘味。アップルパイ、焼リンゴ、ドーナツ、クッキーなどに。
1箱(12g×5個)
¥949
税込¥1,025
5日以内出荷
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に
成分アルコール系
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
すっきりの秘訣「カリウム」と「ヒハツ」、さらに4つの植物由来成分を配合したナチュラルブレンド製法であなたのどんよりな悩みを解消します。 カリウムはたっぷり塩化カリウムとして1,300mg配合。ヒハツも有用成分量の120μg入れいました。(1日10粒目安) メグリウムはカラダとココロをやさしくサポートするというコンセプトの元、同じ悩みをかかえる女性陣が先頭に立ち本当に欲しい物・良いものを作りました。 ずっと同じ姿勢で仕事をしなければならない、エアコンが苦手、そんな方を本気で応援します。 気分晴れやかに、おしゃれが楽しめる素敵な毎日を送れますように。
原材料還元麦芽糖水飴(国内製造)、ヒハツ抽出物(デキストリン、ヒハツエキス)、ビタミンE含有植物油、ショウガ末、ベニバナエキス、ナツメ抽出物(デキストリン、ナツメエキス)、セイヨウトウキエキス、マルトデキストリン/塩化カリウム、セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、加工でん粉、ビタミンB6、ビタミンB1、微結晶セルロース、シェラック
1個(300粒)
¥1,598
税込¥1,726
8日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
まろやかな甘さの100%純粋な美味しいはちみつです。
用途トースト・ホットケーキ・コーヒー・ミルク・ヨーグルト・アイス・チーズなどに。イチゴ・グレープフルーツなどの果物に。お肉を使った料理にご利用いただくとお肉を柔らかくします。また、お魚料理にご利用いただくと魚の臭みを消してくれます。
保存方法直射日光を避け冷暗所に保存してください
原材料はちみつ(中国産)
栄養成分熱量303kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物81.9g、食塩相当量0g(推定値)
1個(500g)
¥699
税込¥755
6日以内出荷
シナモンと砂糖をバランスよくブレンド。クッキー、アップルパイ、トースト、ドーナツなどに。
1箱(23g×5個)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
愛着のある鍬を長く使うためのアイテムです。お手持ちの鍬に合わせて加工してお使いいただけます。
用途交換用柄。
柄長さ(mm)1200
仕様クサビ付
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 天気がいい日は釣りに行こう
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード