678件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式) 取付ネジ止めΦ15.5 端子形状ハンダづけ 電流容量15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
879 税込967
当日出荷

ヒューズボックス 平型 モノタロウ 動画あり
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A)20 AWG14 関連資料(0.3MB) 線径(sq)2
1個
199 税込219
当日出荷

経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V)12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 寸法138×85×36 電圧(V)12/24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
グリーン サイズ(mm)225
1個
249 税込274
欠品中

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 00-03。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.231。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.231 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB3-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 03-04。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷


メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 08-15。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27 タイプバルブ&ヒューズリペアボックス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

マリンテックヒューズボックス
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本 電圧(V)DC12/24 許容電流(A)1回路:30まで
1個
2,098 税込2,308
当日出荷