677件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 電圧(V)12/24
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
879 税込967
当日出荷

管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式) 取付ネジ止めΦ15.5 端子形状ハンダづけ 電流容量15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックス 平型 モノタロウ 動画あり
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして 最大電流(A)20 AWG14 関連資料(0.3MB) 線径(sq)2
1個
199 税込219
当日出荷

経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 LEDインジケーター付き (ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯します。) 12回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ 寸法138×85×36 電圧(V)12/24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
グリーン サイズ(mm)225
1個
249 税込274
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用 適合電線サイズ(sq)1~2 材質(カバー)PC 材質(ハウジング)PA66、GF25、VC 材質PA66(ボトムカバー) 寸法W(mm)133 寸法D(mm)88 寸法H(mm)63 取付穴径(Φmm)8.2
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マリンテックヒューズボックス
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本 電圧(V)DC12/24 許容電流(A)1回路:30まで
1個
2,098 税込2,308
欠品中

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。 サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8 ホルダー寸法(mm)124×37×40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)72
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒューズボックス
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル) 寸法(mm)137×62×40 サイズ【端子】M4 質量(g)107 定格電圧32V DC(最大) 定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30 対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ 取付ねじ穴サイズ(mm)4.1 ねじ穴間隔(mm)120 スロット数(個)【ヒューズ】6
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

マリンテックヒューズボックス
LEDインジケーター付!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。12-24V用。8回路用/ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。プラス側のみ
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24 最大電流(A)1回路:30まで、8回路:100まで
1式
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。 サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8 電流(A)40 最大電流(A)40 寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)72
1セット
1,398 税込1,538
翌日出荷

平型ヒューズ付きのヒューズボックス!。12-24V用。平型ヒューズ用。10回路用×2 合計20回路。ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)。回路が2ブロックに分散され安全な設計。バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(66種類入り)取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ 型式FB-20 寸法(mm)207×83×40 電圧(V)12/24 最大電流(A)【1回路】30まで
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

E-FORCE(永興電機)ヒューズボックス
車両の電気回路を守るヒューズを取り付けたものです。単極銅付ヒューズです。
車種ふそうバス
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷


1個
13,537 税込14,891
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個 サイズΦ28mm×65mm 最大出力4A 配線長300mm 適合車種汎用 入力電圧DC12V~24V
1個
599 税込659
当日出荷