72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個
139 税込153
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
735 税込809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
485 税込534
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
610 税込671
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(20個)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)11
1セット(5個)
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツブレードヒューズ
RoHS
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A 適合規格ISO 8820-9 材質(絶縁体)ナイロン 絶縁抵抗DC58V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)11
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25本)
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
294 税込323
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ低背ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1箱(50本)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(3個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)