「ヒユーズ 15a」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ツツガタヒユーズ 15A
部品名称ツツガタヒユーズ 15A 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS651DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS613DA-Y スタータ部品_No.24、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.52、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.52、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS613DFR-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS513DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS753DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.24、MS753DFR-Y エンジン スタータ部品_No.24、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.24、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.52、L50AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.24、MS653DNR-Y スタータ部品_No.24、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.24など
1個
449 税込494
7日以内出荷

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ヒユーズ
規格15A 部品名称ヒユーズ 関連資料(1.04MB) 図解NoGX-1500J 電装品部品_No.34
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユーズ
規格15A 部品名称ヒユーズ 関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.44MB) 図解NoMSB150 部品_No.26、MSB150S 部品_No.26
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユーズ
仕様125V15Aロングサイズ 規格全長30mm ※2006年10月~ 図解NoGS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 ヒユーズ_No.21、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ヒユーズ_No.20、MS208MR-A 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.13、GS35M 本体・モータ部品 ヒユーズ_No.3A、GS35MR 本体部品 ヒユーズ_No.3、GS35MT-20 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.22、MS028M-A 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.3A
1個
569 税込626
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユーズ
規格15A 部品名称ヒユーズ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoSSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.20、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.11、SSA-F616 計器パネル部品_No.27、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.15、MS613R4T-K 電装品部品_No.62、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.53、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.39、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.32、BSM-1100L 付属品部品_No.62、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、BSM-1500L 付属品2部品_No.32、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.22、MS753DR6T-K 電装品部品_No.75、SSA-G550 計器パネル部品_No.21、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.27など
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユーズ
仕様125V15Aシヨートサイズ 規格全長19mm ※~2006年9月 図解NoGS35M 本体・モータ部品 ヒユーズ_No.3、MS028M-A 本体、モータ部品 ヒユーズ_No.3
1個
539 税込593
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オートヒユーズ
規格15A 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 図解NoSSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.7、SSA-Z600VT-1 電装品部品_No.24、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.43、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.54、BSA-400 電装品 リフト上下電動部品_No.19、BSA-400 電装品 標準部品_No.12、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.43、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.9、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.7、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 電装品部品_No.24、SSA-G1020 ハーネス部品_No.6、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.5、SSA-Z600MA-1 電装品部品_No.25、SSA-G545 電装品・ワイヤハーネス部品_No.22、SSA-G565 電装品・ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.25、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.9、SSA-E602DX 電装品部品_No.4、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.5、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.54、MSC5-100Uクミタテ 付属品1部品 オートヒユーズ_No.5、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.7、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.7、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.7
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オートヒユーズ
規格15A 部品名称オートヒユーズ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 図解NoSSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-Z600T 電装品 ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-Z600V 電装品 ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-Z600 電装品・ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-Z600MA 電装品・ワイヤハーネス部品_No.25、SSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.35
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミニブレードヒユーズ
備考15A 規格15A(SAF7150) 部品名称ミニブレードヒユーズ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ 電装品1部品_No.19、SSA-V602 電装品-3部品_No.4、SSA-V602C-DX 電装品-3部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品1部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 電装品-3(CAB)部品_No.4
1個
299 税込329
7日以内出荷


ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


平型ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)