88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)31
1個
551 税込606
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタS
回転やスライドの動きが可能になります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタ100
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)78
1個
692 税込761
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタ150
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)115
1個
799 税込879
9日以内出荷

モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)62
1個
799 税込879
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)33
1個
599 税込659
当日出荷

SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタL
マルチコネクタアウター型G(43mm用)がグリップできるヒンジコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g)45
1個
584 税込642
当日出荷

ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)21 シリーズGF
1個
321 税込353
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 材質アルミ押出材 質量(g)7
1個
165 税込182
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタS
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)13
1個
330 税込363
当日出荷

ヒンジコネクタストッパSの約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)13
1個
551 税込606
当日出荷

ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材 質量(g)7 シリーズGF
1個
188 税込207
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタ
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)35
1個
551 税込606
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF
1個
594 税込653
9日以内出荷

工具レスで使用できるノブボルトがセットになったヒンジコネクタストッパハードです。 位置調整も簡単に行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA 質量(g)49 シリーズGF
1個
899 税込989
当日出荷






SUS(エスユーエス)ヒンジ F-R
フレーム枠+フレームトビラに使用するヒンジです。
付属品ナットS(M6)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×2 材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス 質量(g)144
1個
1,422 税込1,564
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ショックアブソーバー
ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)25 質量(g)504 シリーズGF 最大吸収エネルギー(J)79.3 衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷


AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
仕上亜鉛メッキ 材質亜鉛合金 セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

マキシフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。両面取付マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)44×2 ボルト長さ(mm)88 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(10個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレスポリウレタン粉体塗装 質量(g)58 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
472 税込519
当日出荷

仕様カードタイプ = マイクロSIM 挿入 / 取り外し方法 = ヒンジ付きカバー ピッチ = 1.4mm 接続方向 = ストレート 実装タイプ = 表面実装 コンタクト材質 = リン青銅 表面処理:コンタクト = 金 結線方法 = SMT 動作温度 Min = -30℃Molexヒンジ式microSIMカードコネクタ - 78800シリーズ. 78800シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さが1.40 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に抜き差しできるようになっています。ヒンジ式のふたは180 °開くので、カードの装填時に端子を傷付けることはありません。このコネクタのトップローディング設計は、フロントエントリ及びサイドエントリのコネクタを使用できないミッドボードレイアウトに最適です。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.40 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 基板保持機能. 製品用途の情報. このmicroSIMカードコネクタは、ヒンジ式のトップローディング設計になっているため、狭いスペースでのトップローディング用途に最適です。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)メモリカード用コネクタ
Plug in SIMカード用コネクタ ヒンジタイプ
極数6 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)1 コネクタ形状ヒンジタイプ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)100 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(1500個)
299,800 税込329,780
91日以内出荷

工具レスでコネクタを取り付たり、位置をずらしたりが簡単にできます。
材質(ボルト・カラー)ステンレス、(ノブ)ナイロン 6・ポリプ ロピレン 質量(g)21
1個
299 税込329
当日出荷

AVX ブロードバンド外部 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 周波数にわたって最高の性能を発揮するように設計されています。ヒンジ付きコネクタと低プロファイル設計により、多様な統合と機能性を実現しています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4.5dBi●アンテナ指向性:無指向性 アズワン品番65-7158-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 種別直線部 耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。 強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。5749914-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、色:黒、ケーブルクランプタイプ:クイックスナップ一体型、ケーブル出口角度:120、180、ねじ及び穴ねじサイズ:4-40、ケーブル絶縁材径:1.91 → 6.35 mm、パッケージ方法:バルク、コメント:金属シェルコネクタ専用、キットの内容: ヒンジ付きケーブルクランプ x 1、セルフタッピングねじ x 2、ストレインリリーフクリップ x 1、ケーブル出口ゲートプラグ x 1 (未使用の出口を閉じるために使用)、リテーナークリップ x 2、リテーナーねじ x 2 。
仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:HDP プラグ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0074 アズワン品番65-7657-39
1個
1,698 税込1,868
欠品中

取付方式表面実装 シリーズWR-FPC 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクトめっきニッケルの上に錫
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)