本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
コンテナ種類ベタ目
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
金網ピッチ(mm)5.5
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状角型
ピッチ(mm)5.5
線径(mm)0.8
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角形
金網ピッチ(mm)5.5×5.5
金網線径(mm)0.9
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス
形状角型
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
材質コンクリート製
質量(kg)11
切込寸法(mm)Φ90
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
持ち手2
網目(mm)5.5
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。置型、壁掛け兼用。固定金具付き。専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製
質量(kg)0.7
切込寸法(mm)Φ90
触れた指先から温もりが広がるような質感は、古くから木々を守り治めてきた木の神ククノチの豊かさを感じさせます。流木のように無骨に、木の実のような愛らしくも見えるデザイン。今までにないインパクトを与えながらも、その豊かな表情で周囲に調和します。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ120
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ
材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP
形状角型
タイプフッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
網目(mm)5.5
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
色初
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
材質SUS430、SPCC、SS400
部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ