プラグヒーター用パーツ
用途締付用ナット
呼び径G1 1/4
適合40W用
質量(g)20
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15
公差全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)(リード線)200
適合機種331(60W)
質量(g)15
適合980/984
トラスコ品番281-6849
質量(g)6
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
適合機種337、338
質量(g)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様端子部:耐熱リード線
色温度(K)2500
最高耐熱温度(℃)(端子部)200
平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
部品名称ワイヤバンド
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.57、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.55、SSA-V1010C ヒーター配管部品_No.7、SSA-V1021CL ヒーター配管部品_No.4、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z601VT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
ライスターの専用純正部品です。
用途によってお使いください。
電源(V)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
用途樹脂の曲げ加工
トラスコ品番820-0620
材質木
全長(mm)570
縦(mm)50
横(mm)570
1パック
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
適合機種HS-26-230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ドライバー一本で簡単に交換ができます。
用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。
トラスコ品番628-6864
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
トラスコ品番390-2838
適合機種PX-201
種別替ヒーターパイプ
質量(g)5
コード長さ(m)1.5
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ