29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。 使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に 消費電力(W)30 最高温度(℃)515 全長(mm)215 質量(g)60 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 標準こて先CA4 プラグタイプ平型プラグ
1セット(6個)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。 使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に 消費電力(W)40 最高温度(℃)544 全長(mm)245 質量(g)70 電源(V)AC100 電源コード(m)1.5 標準こて先CA5 プラグタイプ平型プラグ
1セット(6個)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏面吸着加工で、便座に簡単取り付け・取り外しができるベンザシート。 暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電にも。 内側に切り込みを入れることで、座ったときに太ももの内側がひんやりしません。 カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。 洗濯機でお洗濯できます。3色セットは洗い替えが一目でわかる。
1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~250
1個
379,800 税込417,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンテリンサポーターひざ用の機能はそのままに、吸湿発熱素材のセルフヒートファイバーを採用。 ひざを温かくサポートして、階段の上がり下りをラクにします。 U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。 スリットニット構造でひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。 ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。 また、上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
ブラック 左右区別左右共用 適合部位ひざ用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
1台
289,800 税込318,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600 吐出圧力(MPa)3~11 電源(V)3相AC200 モーター出力(kW)2.2 ポンプ3連プランジャーポンプ 温度(℃)温水:常温~135 燃料タンク容量(L)22 燃料消費量(L/h)約5 ホース長さ(m)3/8×10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348 乾燥質量(kg)155 凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター 安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置 付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書 仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
1,298,000 税込1,427,800
61日以内出荷