レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!。天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防。水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続。レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)。電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)。最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)。長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy。極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定。製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード。伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで。巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応。附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)。または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V
電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応
本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25
消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)
電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)
温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
形状長方形
形状長方形
形状長方形
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
寸法(mm)550×138×650
形状長方形
寸法(幅W×高さH)(mm)330×810
寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム
形状長方形
奥行(mm)5
形状長方形
材質(固定金具)ステンレス
材質(裏板)木質材料(表面:ポリエステル樹脂)
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプなので普通の鏡に比べて割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らないので安心です!小物の収納に便利なラック付き。
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂
高さ(mm)301
質量(g)375
縦(mm)90
横(mm)206
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)-60~180
テープ厚さ(mm)5
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統
電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4
電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5
温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A
温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室
材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:3面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:全面鏡裏収納、トレイ6個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区寒冷地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
仕様下台:片引き出し、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
容量(L)(洗面ボウル)10
間口(mm)750
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
1セット
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
仕様下台:開き扉、鏡:1面鏡、水栓:ホワイト水栓(エコ:節湯水栓(C1対応))、ホース内蔵、リフトアップ、ブレードホース仕様、ミラーキャビネット:両袖収納、トレイ4個、曇り止めヒーター付(中央部のみ)、コンセント1個付、排水:ゴム栓(ヘアキャッチャー付)、ジャバラホース仕様
色水栓:ホワイト、洗面ボウル:ホワイト
奥行(mm)490
照明電球形LEDランプ4.4W×2個
セット高さ(mm)1830
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石製
関連キーワード