111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
639,000 税込702,900
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881 質量(kg)1.15 品番1135000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V 本体質量(kg)約1.1 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替) 温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃ 制御仕様PID/2位置 (切替による) 消費電力(VA)8以下 設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃ 周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事) 取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付) 設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所 周囲温度(℃)0~40
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 消費電力15VA以下 本体質量(kg)2.8 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20% 制御PID/2位置 (切替による) 温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70 設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃ 取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付) 周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)605×90×30 電圧(V)100 消費電力(W)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)30~120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付 電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A 開閉寿命(回)10万(定格負荷において) 動作温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き 最高使用温度(℃)450
1台
268,000 税込294,800
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き 最高使用温度(℃)450
1台
421,000 税込463,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
348,000 税込382,800
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
363,000 税込399,300
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
683,000 税込751,300
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用 適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)2.5 制御方式ON/OFF制御 電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2 使用環境温度(℃)-10~50 温度ヒューズ139度×2 ディファレンシャル5度 温度設定範囲(℃)0~80 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 長さ(mm)160 幅(mm)95 寸法(mm)95×160×77 定格出力AC240V(単相) 15A以下 消費電力(VA)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.72MB) 入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130 容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式 電源AC100V・50/60Hz 精度(設定)±2%FS センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m 感度調整±0.5%FS
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)2.0 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)3.5 制御方法ON/OFFスイッチ 温度調節範囲(℃)0~80 使用環境温度(℃)-10~50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 ディファレンシャル5℃ 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付) 入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) 使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと 補助出力最大2点(リレー出力)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)450
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V・50/60Hz 温度調整方法液体膨張式サーモスタット
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)800 種別E-4 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)室温+5~95 内寸(mm)Φ240×120
1個
53,750 税込59,125
9日以内出荷