46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4 リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

1本
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180 外装シリコンラバー リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)4
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)12
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)6
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個 型式T-HN 寸法(mm)120×75
1セット
3,698 税込4,068
11日以内出荷

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。 リード線へ数珠繋き状に通して使用します。 前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。 安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。 ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。 吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
1袋
1,930 税込2,123
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100 電源コード(m)約1.8 定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz) 適合サイズ(cm)(鍋)16~24 火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 仕様【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ 電源100V 最高温度(℃)1100 扉開閉方式スライド(上) 表示単位1.0℃
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。 発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験 質量(kg)36 容量(L)13 電圧(V)200 最高温度(℃)1100 定格出力(kW)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505 x 685 x 555 扉開閉方式上(スライド) 表示単位1.0℃ 温調器タイプ標準:OMRON E5CC 2ステップ 庫内寸法(mm)220 x 335 x 170
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房 仕様●PL保険:加入●風量(m3/min):51.4 付属品ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1 質量(kg)約21.5 電流(A)29 電源(V)三相200 50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)10000 風速(m/min)96 保証期間1年 熱出力(kw)10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61×53×83
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷

耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。
用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。 使用温度範囲(℃)0~400 材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ RoHS指令(10物質対応)対応 編組絶縁体:シリカガラス編組 材質(導体)ニッケル線 関連資料カタログ(0.17MB)
1本(10m)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用 3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

屋外撮影時に起こるレンズの曇りや結露の防止用に設計されたレンズヒーターです。気温に合わせた5段階の加熱モードと、5段階のオフタイマー設定が可能。バンド内部の電熱線加熱素材により、より速く、より均―な加熱を実現しました。天体観測、雪山撮影、湿地や水辺での野鳥撮影、寒冷地撮影など、様々なシーンで活躍します。-40℃でも使える低温ケーブルを採用。
用途レンズヒーター 仕様5段階温度調節加熱モード:50、55、60、65、70(℃)●5段階設定タイマーモード:20、30、40、50、60(min) 付属品レンズヒーターバンド、USBコントローラー、収納ポーチ、マニュアル 材質電熱線、ポリエステル 寸法(mm)(バンド)440×50 質量(g)75 電源USB ケーブル長(m)1.5 消費電力DC5V2A 対応外周(cm)(レンズ)80~380
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)110×110×1 質量(g)42 電力(W)最大5 保証期間1年間 コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
4,364 税込4,800
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)270×270×1.5 質量(g)92 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
5,273 税込5,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書 寸法(mm)200×200×1 質量(g)62 電力(W)最大9 保証期間1年間 コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む) 温度調整方法3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 表面温度(℃)最高50
1個
7,000 税込7,700
12日以内出荷

【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)