1本で約55時間分!
経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。
空き缶が出ず環境に優しい!
最後の一滴まで使いきれるので経済的。
透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23
TKG品番9-1638-0301
TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番3135430
1個(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質ガラス
ノーマルなウイックタイプ。
火消し蓋付。
材質ガラス
種別ガラス容器仕様
材質ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)Φ94×H87
容量(g)約170(燃焼時間:約4~4.5時間)
EBM品番1297400
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
種別ガラス容器仕様
材質ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)Φ94×H65
容量(g)約170(燃焼時間:約1.5時間)
EBM品番1297200
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
いつでもどこでもフォンデュパーティー!。手軽にフォンデュが楽しめる組立式テーブルです。中央部をフラットにできるので、丸テーブルとしてもお使い頂けます。燃料は別売です。専用燃料入をご使用ください。燃料はヒートエース用詰替用液体燃料をご使用ください。満水時燃焼時間、約2時間
容量(mL)約3800
寸法(Φ×高さH)(mm)150×260
コード【カタログ】8-1641-0602
アズワン品番64-4202-44
商品タイプ容器特大
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。
燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。
従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。
さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用
主成分ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性
比重1.119(25℃)
引火点(℃)152
沸点(℃)245以上
プロボトル専用詰め替え容器です。
積み重ね保管が可能なフラットタイプです。
広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6
容量(mL)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
アメリカ生まれの全く新しい
「非アルコール」固形燃料
消防庁「非危険物」認定品
外径×高さH(Φmm×mm)60×60
1個(130g)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
調理用固形燃料アルミ付。
消臭剤配合でいやな臭いがしません。
燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
材質天面蓋:スチール、本体容器:耐熱性樹脂
燃焼時間(時間)6
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
キャンプ、登山時の携帯用や災害時などの非常用に。
主成分メタノール
2kgの小分け梱包で宴会でのセッティング作業が楽に!
材質主成分:メタノール
クリスタルアイ。200系ハイエース 4型~6型 ダイヤカットハイパワーLEDフォグランプ。純白に点灯するハイパワー高輝度LEDが抜群の明るさと。省電力でエコ仕様、純正とは差がつくダイヤカットのリフレクターが高級感抜群の3拍子そろったお勧め商品です。純正フォグランプ付き車の場合、フォグランプとの交換の作業で点灯可能です。高級車が、電球からLEDにチェンジして行く現代にLEDフォグで時代の先取りをお勧めいたします。LEDヘッドライトとも色合いが相性抜群です。新品左右セット。クロームタイプ。ダイヤカットリフレクター。高輝度LED。アルミヒートシンク構造。【適合車種】。200系ハイエース 4型~6型。純正フォグランプ装着車に限ります。
グリーン購入法適合
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード