「ヒートシェフ」の検索結果
材質天面蓋:スチール、本体容器:耐熱性樹脂
燃焼時間(時間)6
画期的な可動芯のウイックタイプ。
材質ガラス
1本で約55時間分!
経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。
空き缶が出ず環境に優しい!
最後の一滴まで使いきれるので経済的。
透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23
TKG品番9-1638-0301
TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番3135430
1個(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノーマルなウイックタイプ。
火消し蓋付。
材質ガラス
小分け包装(密封チャック付)で宴会でのセッティング作業が楽に。
プロボトル専用詰め替え容器です。
積み重ね保管が可能なフラットタイプです。
広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6
容量(mL)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
調理用固形燃料アルミ付。
消臭剤配合でいやな臭いがしません。
燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
種別ガラス容器仕様
材質ガラス(保護フィルム付)
寸法(mm)Φ94×H65
容量(g)約170(燃焼時間:約1.5時間)
EBM品番1297200
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
使い捨てタイプの液体チェーフィング専用燃料の定番品。高沸点の液体燃料を採用しており、燃焼中に煤や臭いが発生しません。揮発性が低いため途中で一旦火を消しても、再点火して最後までご使用いただけます。
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
キャンプ、登山時の携帯用や災害時などの非常用に。
主成分メタノール
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
着火剤としても御使用いただけます。
TKG品番9-2126-0901
TKG品番(2017)6-1960-1101
1個(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。
燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。
従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。
さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用
主成分ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性
比重1.119(25℃)
引火点(℃)152
沸点(℃)245以上
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
容量(kg)5.5
材質缶:ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×236×170
TKG品番9-1023-1301
TKG品番(2017)6-0901-1501
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
手を汚さずにパックのまま即点火。手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。
材質主成分=メタノール
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45
1パック(30g×6個)
¥599
税込¥659
9日以内出荷