48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
材質IPP 仕様ヒートシール可 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用不可
1袋(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 厚さ(mm)0.055 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質片面ヒートシールOPP40 仕様ヒートシール可 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可
1袋(100枚)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可 材質透明蒸着PET12/CPP40 厚さ(mm)0.052 タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ヒート式 足踏シーラー
RoHS
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着 質量(kg)23 機械寸法(mm)370×330×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
用途クッキー・あられ・ラスク等 材質片面ヒートシールOPP40 厚さ(mm)0.04 タイプ乾燥剤使用可 仕様ヒートシール可
1袋(100枚)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。 食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK! 湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管 材質本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
1個
249 税込274
当日出荷

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。抽出性がよく、お茶の色目が楽しめるメッシュタイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質メッシュ:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みで濃さを調整できるタグ付きの空袋です。細かい原料(茶葉)が漏れにくい不織布タイプ。ヒートシーラー対応です。
用途ティーバッグ用に 材質不織布:ポリエステル/タグ:紙+CMPS/糸:ポリプロピレン
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みで濃さを調整できるタグ付きコーヒー用ティーバッグです。不織布タイプ。最初に少量のお湯で蒸らしてから淹れてください。ヒートシーラー対応です。
材質不織布:ポリプロピレン+ポリエチレン/タグ:紙+ポリエチレン/糸:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)65×90 容量(g)~10(目安)
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

RS PRO 6
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 300mm最大シール厚さ = 2 x 25 μm, 2 x 200μmプラグタイプ = タイプG - 英国規格 BS 1363長さ = 300mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。 エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 400mm長さ = 400mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。乾燥剤:使用可。脱酸素剤:使用不可。入数:100枚
材質マットOP20/CP20 無地
1パック(100枚)
299 税込329
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×280 横マチ55 厚0.065 マット
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)170×280
1枚(100枚)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)160×260
1枚(100枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。 耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。 ヒートシーラーによるシール留めが可能です。 食品衛生法規格基準適合商品です。 ※必ず実装試験を行ってからご利用ください。 乾燥剤:使用可 脱酸素剤:使用可
材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)50×180 横マチ45 厚0.065 マット
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)260×380
1枚(100枚)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)220×330
1枚(100枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)200×280
1枚(100枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。 袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。 脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応 シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。 シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60 寸法(mm)130×230
1枚(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

テクノインパルスハンドインパルス
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻 寸法(mm)72×330×20 質量(g)240 電圧(V)100 電力(W)300 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2 機能溶着
1台(2mm×300mm)
8,798 税込9,678
当日出荷

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ジッパー型 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm 厚さ(mm)約0.08~0.09 内寸法(mm)152×254 透過率(%)(光)30以上 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷

テクノインパルスハンドインパルス
シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻 寸法(mm)72×530×20 質量(g)320 電圧(V)100 電力(W)500 シール長さ(mm)500 シール幅(mm)2 機能溶着
1台(2mm×500mm)
16,980 税込18,678
当日出荷

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)