用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
材質真鍮
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス
ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1
許容荷重(kg)8
種別壁付用
長さ(mm)1000
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
用途:
・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。
・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。
・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25
種類ボルト・スクリュー
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途洋服などにお使いください。
材質フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ
寸法(mm)1500×12×60
色白
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9105-85
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
関連キーワード