種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
種類ボルト・スクリュー
耐荷重(g)500
入数10
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具
材質黄銅鋳物
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ4×20mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様取付穴は8mm~10mmです。
材質黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)5
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)8.5
寸法H(mm)17.5
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)2.8
寸法B(mm)20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)14
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)13
寸法H(mm)26
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5
寸法B(mm)30
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ロープ止め金具です。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
口径(Φmm)20
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm
付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
トラスコ品番127-0873
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)19
梱包内容SEH30B×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1パック(3個)
¥359
税込¥395
当日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール(ブロンズメッキ)
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
トラスコ品番134-6586
材質真鍮
寸法S(mm)21.3
寸法D(mm)31.9
内径(mm)18.8
線径(mm)5.8
入数(本)1
1セット(1本×5パック)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)真鍮メッキ
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質真鍮
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)ニッケルメッキ
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス
ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
トラスコ品番128-0255
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IEH20
寸法A(mm)10.5
参考使用荷重(kg)2
寸法B(mm)6
寸法C(mm)10.5
破断荷重(kg)25
使用荷重(kN)0.0196
線径(mm)2
1箱(500個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品木ネジ丸頭:3.1×20mm
材質黄銅
色ニッケルメッキ
安全荷重(kg)20
アズワン品番64-5251-52
サイズ規格大
1パック(1組)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
建築金物シリーズのヒートンです。
アズワン品番64-3238-63
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質黄銅
色ニッケルメッキ
カーテンを美しく機能的に収めるランナーです。吊元がハトメ仕様のテントやシールを吊る際にご使用ください。
用途中型レール用
トラスコ品番239-5746
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
・シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質真鍮(クロームメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
浴槽や洗面器にくさりを取付けるための金具です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5158-01
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
額吊金物。額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス
吊元がハトメ仕様のテントやシールを吊る際にご使用ください。
用途大型レール用
トラスコ品番239-5754
関連キーワード
1
2
3
次へ